5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80 検知範囲約45° 使用電池単四電池3本 センサー感知方式人感・明暗 明るさ(Lm)約250 人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
1,898 税込2,088
欠品中

セーブインダストリーCOBスリムワークライト
マグネットとフックが付いているため、壁に貼り付けたり吊るして使用することが出来ます。スリムな形状になっているためポケットやバックに入れて持ち運びがしやすい大きさです。ライトの明るさは強(約160ルーメン)弱(約50ルーメン)点滅(約100ルーメン)長押しでSOSモールス信号となっています。電池式で単4電池3本で使用可能です。使用可能時間は約4時間です。
質量(g)42 電源単四電池3本 本体寸法(mm)30×170×22 連続使用時間(時間)4 明るさ(Lm)弱:約50、強:約160、点滅:約100 電球の種類LED
1個
779 税込857
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーCOB LED ワークライト
COBLEDで広範囲を明るく照射!COBLED約250ルーメン/先端LED約28ルーメン。フック&マグネットで固定。ハンズフリーでいろいろな作業に便利!フックとマグネットが付いているので、車のボンネットなどに取り付けたり、吊り下げが可能。ハンズフリーでの作業が行えます。車の故障や災害などの非常事態、アウトドアにも。COBLED、先端LEDライトの2種類の点灯パターン!ON/OFFするごとに、点灯パターンが切り替わります。影が出来にくく、近接作業もストレス無し!前面のCOBライトは1個光源により、従来の多数のLEDのついたタイプと比べ、影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。
用途ワークライトとして 材質ABS樹脂・ポリスチレン・ポリ塩化ビニル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×60×35 使用電池単三乾電池3本使用(別売)※アルカリ電池を推奨します。 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーブインダストリーCOB LED ヘッドライト
アウトドア、非常時に活躍する、COBライト!COBライトは、1個の光源により、従来の多数のLEDがついたタイプと比べ影が出来にくいため、近接作業でもストレスがかかりません。ヘルメットに装着しても、滑りにくい!ベルトに滑り止めゴムを縫い込んでいるヘッドバンド使用で、ヘルメットに装着しても滑りにくく安心です。野外での使用に最適な、生活防水タイプ!パッキンのゴムが入っていて、生活防水で使用可能です。明るさ2段階、点滅3パターン!省エネモード:約60ルーメン、ハイパワーモード:約120ルーメン、点滅パターン:強・弱・点滅。3段階の照射角度調節機能付き!照射角度の調節で、手元の照射ができるます。
用途ヘッドライトとして 材質ABS・ポリカーボネイト・シリコン ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×40×45 使用電池単四乾電池3本(別売) 明るさ(Lm)省エネモード:約60、ハイパワーモード:約120 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

UVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除。電撃殺虫器はUVライトで虫を呼び寄せて電撃で駆除します。電撃殺虫部連続使用時間:25時間。殺虫部を開くと自動でON・閉じるとOFF、開いているときにスイッチ長押しで電撃殺虫器がOFFになり、殺虫器部の掃除ができます。テント内を明るく照らす、電撃殺虫器とランタンが同時に使用できます。ライト部:強300ルーメン弱140ルーメン(強・4時間弱・7時間)。強・弱・点滅の調節ができる、2段階の明るさ調節が便利です。防災用品としても活用できます。ランタン部:強200ルーメン弱100ルーメン(強・4.5時間弱7.5時間)。フック付きで吊下げに便利、テント内で役立つ、マグネット・フック付き。
仕様●サイズ:71×71×135mm●重量:275g●ライト部:CREE XPGLED●ランタン部:COB●殺虫器ライト:紫外線ライト(UVLED×7)●本体材質:ABS・TPR●ライト部パネル材質:PS●フック材質:スチール(メッキ塗装)●殺虫器部材質:銅線●殺虫部通電電圧:800V 50mA●内蔵バッテリー:18650充電電池(2200mah)※交換不可●付属品:USB充電ケーブル(充電時間7~8時間)・清掃用ブラシ アズワン品番65-3401-89
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります