照明 :「三脚ハロゲン投光器」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。