照明 :「電線 2芯」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。