照明 :「tkc」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7 電球の種類LED 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)570±50 コード長さ(m)5 仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで) 昼光色相当 質量(g)640 定格電圧(V)100 50/60Hz 口金E26 定格寿命(時間)40000 機能連結コンセント付 芯数2 電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング