照明 :「LED燈」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
強、弱点滅などのモードで、アウトドア、夜釣りにも威力を発揮します。もしもの災害時にも活躍します。800ルーメンで明るく照射します。ゴムベルト調節で頭にフィットします。 趣味などで細かい作業する際に手元を照らしたり、車の整備など暗所を照らしたり、アウトドアや災害時などに最適です。スイッチにより点灯モード(強、弱、点滅、OFF)と変更されます。
材質ABS、アルミ、ガラス
質量(g)約180
使用電池単4電池×3本(別売)
保証期間6ヶ月
電源タイプ電池式
頭囲(cm)約50~70
明るさ(Lm)800以上
電球の種類LED
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
首掛け型 LED 。スポット照明と平面照明のダブルライト 。
270°回転する回転電灯・ストロボ機能を搭載した懐中電灯のダブルライト設計
回転電灯は、3つの光源から、電灯カラーを選んで明るさを無段階調整可能
バッテリー容量1800mAh、連続約10時間使用可能
用途釣りや夜間のキャンプ等で使用できる首掛け型照明装置
付属品USB 充電ケーブル
長さ(mm)250
寸法(mm)約250×160×3
色ブラック
質量(g)約165
定格電力(W)2.5
入力電圧(V)5.0/1A
色温度(K)4000~6000
使用電池専用充電池
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)1800
明るさ(Lm)LED:約300(両端それぞれ)
防水性あり
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。