照明 :「LEDワークライト」の検索結果
特価
本日7月23日(水)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
明るくワイドに照らすCOBを搭載した、ハンドタイプのLEDワークライトです。COBは、従来LEDの「点」発光とは違う「面」発光で、ムラなく広範囲を明るく照らすLEDです。背面には、収納式の吊り下げ用フックとマグネットが付いています。
トラスコ品番254-1126
材質ABS
幅(mm)35
高さ(mm)220
奥行(mm)60
光源色色COB×2
明るさ(Lm)300
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
COBとLEDを搭載した、充電式の作業用LEDライトです。先端部のLEDで、ハンドライトとしても使用できます。COBライトは、180°の角度調節ができるので、対象物に対して最適な角度で照射することが可能です。COBライトは、赤色点灯、点滅もできます。ライト点灯時、インジケーターランプで充電状況を確認できます。本体ハンドル部底面には、マグネットとフックが付いています。
トラスコ品番253-4824
質量(g)170
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×125×38(折畳み時)、57×230×33(展開時)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)3.7
LED3WCOB/2WパワーLED
バッテリー容量(mAh)1500
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
COBとLEDを搭載した充電式の作業用LEDライトです。COBは面発光なので光が広範囲に拡散し全体的に明るく照らすことができます。ハンドライトとしても使用できるようライト部のトップにはLEDが1灯付いています。3種類の点灯パターンにより用途に合わせて使用できます。作業服などの胸ポケットに引っ掛けられるクリップが付いています。クリップ部にはマグネットが内蔵されています。
付属品マイクロUSBケーブル×1(全長約50cm)
トラスコ品番253-1737
材質ABS(本体)
機能過充電、放電防止機能付/可動式クリップ付(90°/3段階)/マグネット付(クリップ部内蔵)
充電時間約2.5
明るさ(Lm)約60(LED)、約60(COB-Low)、約160(COB-Hi)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。