照明 :「実験器具」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消灯後の残光効果25%アップ。 取替えの手間も節約9000時間の長寿命。 明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。 ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
種別環形スターター形 管径(Φmm)29 口金G10q 点灯形グロースタータ形 定格平均寿命(時間)9000 電球の種類蛍光灯
1箱(2本)
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。 明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。 蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。 従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯 口金GZ10q 電流(A)0.215 管径(Φmm)16.5 定格平均寿命(時間)18000
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります