LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)4日以内出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83
LED直管ランプ (工事不要タイプ)HotaluX(ホタルクス)5日以内出荷
工事不要で手軽にLED化
用途グロースタータをLED交換用スタータに交換することで、工事不要で設置できるため、手軽にLED化が可能です。入力電圧(V)AC100色温度5000Kランプ寿命40000時間演色指数(Ra)83
『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります