照明 :「LED 200v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
REGALO(レガロ)LED蛍光灯
長寿命なので、交換サイクルを大幅に伸ばすことができ、交換の手間が削減されます。 本体は、360°ポリカーボネート製なので、感電などの心配がございません。 また、衝撃に強く、落としても割れませんので、災害時などにも安心です。 工事レスタイプなので、面倒な工事をすることなく簡単に取り付けが可能です。 100V、200Vそれぞれに対応しております。 国際ノイズ規格のCISPR15に準拠し、病院などノイズ対策が必要な場所にもご使用できるよう電磁波ノイズ対策済です。
電球の種類LED 消費電力(W)16 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~240 定格寿命(時間)約50000 平均演色評価数(Ra)75 保存温度(℃)-20~40 エネルギー消費効率(Lm/W)171 動作温度(℃)-20~40 光束(Lm)2736 照射角約210°
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります