照明 :「防雨型作業灯」の検索結果
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)2.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100
定格電圧(V)AC100
角度(°)拡散:100
電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3
色温度(K)6000
本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)
LEDSMD
明るさ(Lm)10000
防水保護等級IP65
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
一体型構造で防水対応!
雨でも安心の防水保護等級 IP65
割れにくいポリカーボネート製
周波数(Hz)50/60
定格電圧AC100V
電源コード(m)5
電球の種類LED
一体型構造で防水仕様対応!
雨でも安心の防水保護等級IP65。
割れにくいポリカーボネート製。
電球の種類LED
特殊用途防噴流
明るさ(Lm)2000
電源コード(m)5
仕様SMD LEDチップ使用
質量(g)525(クリップ除く)
タイプ電源コード式
周波数(Hz)50/60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×169
定格電圧(V)AC100
芯数2
色温度(K)3000
防水仕様IP65
アズワン品番64-9675-27
演色指数(Ra)85
1台
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
本体一体型構造で雨でも安心の防水保護等級IP65です。
照射角は左右360°上下200°以上と広範囲です。
割れにくいポリカーボネート製です。
便利なフック付です。
昼光色はボディが黄色です。
用途屋内・屋外用に。
トラスコ品番354-3712
電源(V)100
消費電力(W)8
コード長さ(m)3
明るさ(Lm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。