照明 :「led 1.5v」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式で最長16時間連続点灯可能です。4段階の明るさ調整が可能です。搭載バッテリーは3.7V/5000mAhリチウムイオンポリマーバッテリーを採用しています。満充電時間は約3.5時間の高速対応です。耐衝撃テスト2mの落下試験をクリアしています。バッテリー残量は5点滅LED表示です。
用途防災、作業用、アウトドアに 保護等級IP65、耐衝撃IK09 明るさ(Lm)400/1000/2000/5200 バッテリーリチウムイオンポリマーバッテリー バッテリー容量(mAh)5000 バッテリー電圧(V)3.7 照射角度(°)160(ワイドタイプ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×205×81 充電時間(時間)約3.5 点灯時間(時間)約2(5200Lm)、約4(2000Lm)、約8(1000Lm)、約16(400Lm) セット内容AC電源コンセント15V/1.5A、マニュアル書、保証書 電源タイプ充電式 電球の種類LED
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6 電圧(V)AC100V(50/60Hz) 色温度(K)5500~6000 電源タイプ電源コード式 サイズ(mm)214×86×146 アズワン品番64-9675-52 防水保護等級IP65 耐雷サージ1000V対応 電源ケーブル3芯アース防雨式
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷

4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600 電源コード(m)3 タイプ広角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 角度(°)110 芯数3 色温度(K)6000 防塵防水性能IP67 電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグ LED【チップ】SMD 耐衝撃性能IK07
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります