5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレー台座とクリップ固定の2WAYで使用ができるクリップ&スタンドライト。大光量、明るさ無段階調節。フレキシブルアームで配光自由自在。
仕様調色:3段階 付属品電源アダプター、クリップアタッチメント、ベーストレー 消費電力(W)12 コード長さ(m)約1.5 本体質量(g)約173(アタッチメント含めず) 色温度(K)(昼白色)4600~5200、(電球色)2400~3000、(昼白色)3700~4000 光束(Lm)(昼白色)300、(電球色)200、(昼白色)500 光量調節(%)無段階
1台
3,598 税込3,958
6日以内出荷

インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 お好みの角度に調節可能(上下150°・左右45°)
用途勉強、読書、細かな作業 消費電力(W)約7 電源コード(m)約1.5 付属品電源アダプタ・電源コード(USBコネクター付) 質量(kg)0.5 電源AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)強光:200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホをワイヤレス充電できるQi機能付。(USB端子で充電も可能)。充電しながらスマホ操作できるスタンド付。3段階調光、3段階調色機能。フレキシブルアームで角度を自在に調節できる。
用途テレワーク、勉強時におすすめ 消費電力(W)18 電源AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約0.6 電源コード(m)1.5 色温度(K)約3000(電球色)/ 4000(白色)/5000(昼白色) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約73×130×530 照度(Lx)強光:30cm直下 約1700 光束(Lm)330 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示機能付き(温度・時刻・カレンダー) インテリア性のあるレザー調デザイン タッチスイッチ 3段階明るさ調節 フレキシブルアームで角度を自在に調整できる コンセント・USBどちらからでも給電可能 アラーム・スヌーズ機能付き 目覚まし時計としても使える
用途勉強、読書、細かな作業、時計付き、温度計付き、アラーム付き 付属品電源アダプタ・USBケーブル・リチウム電池(CR2032) 質量(kg)0.5 消費電力(W)約7 電源AC100V(50/60Hz) 精度±60秒/月 全光束(Lm)強光:200 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×90×512 電源コード(m)約1.5 機能調光3段階 照度(Lx)強光:30cm直下 1000 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5種類の豊富なアタッチメントの充電式マルチライト。DIY・アウトドア・防災などマルチに活躍。アタッチメントは簡単着脱。すべてのパーツを収納できる専用ケース付き。【ワークライト】。広範囲を照らす。吊り下げフック付き。【ズームライト】。日常の普段使いに。照射範囲の調節が可能。【スリムライト】。省スペースの作業に。角度調節も可能。【ランタンライト】。アウトドアなどに。吊り下げフック付き。【フレキシブルズームライト】。隙間を照らすのに最適。自由自在なアーム。
付属品充電ケーブル(USB-A-USB Type-C)、収納ケース 使用温度範囲(℃)5~45 電源リチウムイオン充電池(内蔵):3.6V 4000mAh 本体質量(g)210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W33×D33×H137 定格入力DC5V2A(入力端子:USB Type-C) アタッチメント種類:ワークライト、ズームライト、スリムライト、ランタンライト、フレキシブルズームライト
1個
9,898 税込10,888
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります