照明 :「作業用懐中電灯」の検索結果
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴タイプ
付属品ストラップ、ナイロンバッグ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)26
光源0.5W LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売
外径(Φ)×全長(mm)48×145
付属品ストラップ
トラスコ品番384-1804
材質プラスチック
質量(g)68
全光束(Lm)60
使用電球LED
連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時)
耐水性3気圧防水タイプ
光束(Lm)60
照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m
電球の種類LED
特殊用途防水
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。