ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売
特殊用途防浸
全長(mm)146
材質ポリマー樹脂
付属品ショルダーストラップ
トラスコ品番764-4787
質量(g)554
外径(Φmm)75
全光束(Lm)500
保護等級IP67
連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間
耐水性防浸タイプ
光束(Lm)500
照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m
点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱)
電球の種類LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45
質量(g)61
付属品ヘッドバンド
材質(本体)アルミ、プラスチック
電源単4形乾電池×3個(別売)
光源1W LED1球
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)51
照射距離(m)58
電球の種類LED
最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池CR2016 3V×2個(付属)
材質/仕上本体:プラスチック
付属品キーホルダー
質量(g)15
連続点灯時間12時間
電球の種類LED
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26
電球の種類LED
特殊用途防滴
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB)
トラスコ品番555-3987
材質本体:アルミ、充電台:樹脂
幅(mm)42
全長(mm)176
高さ(mm)172
電源3.6V専用充電電池(1個)付属
保護等級IPX4
充電時間(時間)10
外径(mm)43
明るさ(Lm)150~750
点灯時間(時間)3時間(強)12時間(弱)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吊下げ・スタンド・手持ちと様々なシーンで利用が可能なLEDランタンです。強・弱・点滅機能付です。
仕様防滴仕様
付属品樹脂製フック、吊下げ用ホルダー
トラスコ品番414-3892
高さ(mm)165
材質(本体)プラスチック
電源単2形アルカリ乾電池(3個)別売
外径(Φmm)110
保護等級IPX4
点灯時間(アルカリ電池使用時)約48時間(強)約180時間(弱)約120時間(点滅)
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源単4形アルカリ乾電池(1個)別売
全長(mm)96
材質本体:アルミ
トラスコ品番829-1375
セット内容ストラップ
質量(g)30
外径(mm)18
明るさ(Lm)85
2018年トラスコ掲載ページ7 1016
電球の種類LED
最大点灯時間35分(強)1時間15分(弱)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
クリップ式なので様々な箇所に取り付けが可能です。左右に赤いランプが付いており点滅なども可能です。
電球の種類LED
トラスコ品番384-1774
質量(g)48
電源単3形アルカリ乾電池(1個)別売
全光束(Lm)26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×35×43
保護等級IPX4
使用電池単3形乾電池×1本(別売)
連続点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)26
照射距離(m)70
最大点灯時間最大:2.5時間(0.5W使用時)、10時間(赤点灯)、20時間(赤点滅)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ
トラスコ品番471-9719
材質アルミ(硬質アルマイト処理)
全長(mm)161
外径(Φmm)46
全光束(Lm)320
保護等級IPX8(100m防水仕様)
使用電球LED
充電時間(時間)3
LEDCREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様
充電可能回数300回
電球の種類LED
特殊用途防水
明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。LEDはneoナチュラル色を採用しており、乱反射が少なく白飛びを軽減するため見やすいです。非球面シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。テール部分のスリーポジションスイッチでクリックスイッチモード、ロックモード、モメンタリースイッチモードに切り替えられます。ロックモードで運搬中や輸送中の誤作動による電池の消耗を防げます。クリックスイッチで強、弱に光の強さを切り替えられます。リチウム乾電池が使用できるので高出力、長時間の使用が可能です。フォームグリップを採用し、手汗によるグリップ力低下を防止できます。
材質アルミ合金
トラスコ品番858-7741
質量(g)140
2018年トラスコ掲載ページ7 1018
電球の種類LED
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。