照明 :「LED ライト 単4」の検索結果
照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
商品豆知識
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
こんなお得な商品も!

LEDライト ペン型 明るさ120Lm
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形
トラスコ品番824-5452
セット内容ペンクリップ
質量(g)28
保護等級IPX4
外径(Φ)×全長(mm)15.2×132
連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時)
LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間)
照射距離(m)(最大)48
特殊用途防沫
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質本体:プラスチック
質量(g)36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×103×65.5
使用電池単4形アルカリ乾電池×3個(別売)
連続点灯時間最大約35時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
保護等級IPX4
トラスコ品番374-5996
電源タイプ乾電池式
電球の種類LED
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック
質量(g)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258
使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売)
連続点灯時間3時間
全光束(Lm)30
タイプ防滴
トラスコ品番374-5988
電源タイプ乾電池式
耐水性防滴タイプ
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。
仕様防滴仕様
付属品ストラップ
材質(本体)アルミ
全光束(Lm)3
使用電球LED
電球の種類LED
特殊用途防滴
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
外径×全長(mm)Φ26×155
仕様防滴仕様、スリムタイプ
付属品ストラップ
トラスコ品番374-5899
材質(本体)アルミニウム
質量(g)50
使用電球LED
連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時)
出力(ルーメン)30
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売
外径(Φ)×全長(mm)20×158
仕様防滴仕様
トラスコ品番381-8420
材質(本体)アルミ
質量(g)50
全光束(Lm)10
使用電球LED
連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時)
電球の種類LED
特殊用途防滴
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm)51
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×40×45
質量(g)61
付属品ヘッドバンド
材質(本体)アルミ、プラスチック
電源単4形乾電池×3個(別売)
光源1W LED1球
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)51
照射距離(m)58
電球の種類LED
最大点灯時間強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途探傷検査や汚れ残りの確認用として。
トラスコ品番207-2486
全長(mm)124
質量(g)33
電源単4形乾電池(2個)別売
紫外線波長(nm)395
外径(mm)17
アズワン品番64-8424-34
LED使用数(個)1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LED 3球採用。
角度可変(0°~90°)5段階。
ヘッドバンドは調節可能。
センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。
ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm)75×56×56
仕様防滴仕様
トラスコ品番374-5902
質量(g)60
全光束(Lm)1球/10、2球/20、3球/30
保護等級IPX4
使用電池単4形乾電池×3個(別売)
連続点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
電源タイプ電池式
防水仕様防滴仕様
明るさ(Lm)1球/10、2球/20、3球/30
照射距離(m)75
電球の種類LED
最大点灯時間1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類LED
材質(本体)プラスチック
質量(g)74
電源単4形乾電池(3個)別売
全光束(Lm)125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×44×50
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)125
最大点灯時間最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。