絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ
  • モノタロウ(37)
  • オーム電機(880)
  • エスコ(522)
  • 日動工業(436)
  • ELPA(433)
  • 岩崎電気(397)
  • 旭光電機工業(356)
  • Panasonic(パナソニック)(340)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(316)
  • ハタヤリミテッド(235)
  • GENTOS(216)
  • 東京メタル(188)
  • LED LENSER(172)
  • 日機(156)
  • ストリームライト(124)
  • アイリスオーヤマ(112)
  • 東芝ライテック(108)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(100)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(81)
  • DNライティング(78)
電球の種類
  • 電球の種類LED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水電池付LED懐中電灯 ナカバヤシ水電池付LED懐中電灯ナカバヤシ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。市販の単3電池も使用できます。
電源単3乾電池×1本(付属)外径×全長(mm)30×99付属品ハンドストラップ(1本)、水電池NOPOPO(単三形・1本)、スポイト(1個)トラスコ品番397-5967材質アルミ質量(g)97本体質量(g)50使用電球LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト ナカバヤシUSB充電式 LEDデスクライト /ホワイトナカバヤシ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000
USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト ナカバヤシUSB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイトナカバヤシ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明