絞り込み
ブランド
- ナカバヤシ
- モノタロウ(20)
- オーム電機(840)
- ELPA(477)
- 岩崎電気(353)
- 日動工業(296)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(290)
- 旭光電機工業(267)
- Panasonic(パナソニック)(251)
- GENTOS(225)
- ハタヤリミテッド(199)
- エスコ(191)
- LED LENSER(162)
- 東京メタル(154)
- 日機(113)
- OSRAM(オスラム)(100)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(95)
- アイリスオーヤマ(88)
- TRUSCO(88)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(79)
- 東芝ライテック(78)
- ブランドをもっと見る
特価

USB充電式 LEDデスクライト /ホワイト
ナカバヤシ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445入力Type-C DC5V 1A連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60光源白色LED×16個色温度(K)約5000相当照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)電池リチウムイオン電池:1200mAh充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)(最大値)約100LED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ
USB LEDデスクライト クリップタイプ/ホワイト
ナカバヤシ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)消費電力(W)2電源USB式 DC5V 400mAケーブル長(m)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)アーム長さ(mm)約280光源白色LED×20個色温度(K)5000相当明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000エコロジー商品省エネ