クリップの挟む部分が取り付け部の下に隠れ、LEDライトの見た目をスッキリと設置できます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。充電可能なバッテリーを搭載しており、ケーブルレスでも使用することができます。フレキシブルアーム採用なので角度が自由に調節でき、お好みの位置を照らす事ができます。
付属品USBケーブル(USB A[オス]ーType-C[オス])、取扱説明書、保証書
消費電力(W)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:81×60×445
入力Type-C DC5V 1A
連続使用時間(時間)(最大照度)約6~(最小照度)60
光源白色LED×16個
色温度(K)約5000相当
照度(Lx)約500(LED光源27cm直下の値)
電池リチウムイオン電池:1200mAh
充電時間(時間)約2.5
光束(Lm)(最大値)約100
LED寿命(時間)約30000
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
電源ボタンを長押しすることで、ライトの明るさを調整することが出来ます。軽くタッチするだけで電源をON・OFFできます。クリップの挟む部分に滑り止めがついているので、安定してLEDライトを固定することができます。熱をほぼ出さない省エネ仕様で手元を優しく照らします。USBポートに接続するだけで簡単に使用できます。フレキシブルアーム採用。角度が自由に調節でき、お好みの位置に光を照らす事ができます。
質量(g)約163(本体のみ)、約182(ケーブルを含む)
消費電力(W)2
電源USB式 DC5V 400mA
ケーブル長(m)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×55×285(ライト部:約47×130×8)
アーム長さ(mm)約280
光源白色LED×20個
色温度(K)5000相当
明るさ(Lx)約380(LED光源27cm直下の値)
コネクタUSB Aコネクタ オス
LED寿命(時間)約30000
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。