照明 :「パイプタイトスティック」の検索結果
屋外型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはHIGH・LOW・点滅です。明るさが異なる場合があります。110lm、灯部を回してスポット/ワイドを調整できます。胸ポケットに収まるΦ17×長さ141~146mm、質量56g(電池なし31g)です。
色黒
質量(g)31
タイプ屋内・屋外兼用型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×17×146
色温度(K)ワイド:6500/スポット:8000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【ワイド】HIGH230・LOW65【スポット】HIGH1250・LOW440/(3m)【ワイド】HIGH25・LOW65【スポット】HIGH140・LOW50/(5m)【ワイド】HIGH10・LOW3【スポット】HIGH50・LOW20
寿命50000時間
使用環境温度(℃)5~40
点灯方式HIGH/LOW/点滅
光源色ワイド:昼光色
防水性IPX4
演色指数(Ra)72
定格光束(Lm)HIGH:110/LOW:30
連続点灯時間(時間)ワイド:HIGH3・LOW10/スポット:HIGH3・LOW10
照射角度(°)ワイド:50/スポット:12
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
屋内型の充電式LEDライトです。単4アルカリ乾電池×2本(別売)です。点灯パターンはスポット・ワイドLOW・ワイドHIGH・各パターン時に長押しで無段階調光ができます。明るさは280lm、胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。胸ポケットに収まるΦ18×長さ168mm、質量78g(電池なし55g)です。
色白
質量(g)55
タイプ屋内型
電源単4アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×18×168
色温度(K)6000
使用電球LED
照度(Lx)(1m)【スポット】800/【ワイド】HIGH100・LOW50/(3m)【スポット】80/【ワイド】HIGH10/(5m)【スポット】30/【ワイド】HIGH4
寿命50000時間
使用環境温度(℃)10~40
点灯方式スポット:ワイドLOW・ワイドHIGH・ワイド長押し/調光
光源色昼光色
定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH280、LOW90/天面(スポット):160
連続点灯時間(時間)スポット:4/ワイド:HIGH1・LOW・1.5
照射角度(°)スポット:60/ワイド:140
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持ち運びに便利な充電式です。UVライト(天面)、ワイド(側面)、スポット(底面)3つのLEDを搭載しています。マグネット付き、ポケットに掛けられるクリップ付です。USB充電専用です。
付属品USBケーブル(ACアダプター別売)
トラスコ品番268-8574
幅(mm)16
全長(mm)154
色グレー
高さ(mm)154
奥行(mm)19
電源(V)リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 0.6Ah
外径(Φmm)19
充電時間2~3時間
光源色昼光色
明るさ(Lm)側面(ワイド):HIGH 150/LOW 75/底面(スポット):100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)80(側面)/70(底面)
最大点灯時間2時間(側面ワイド強 )/4時間(側面ワイド弱)/2.5時間(底面スポット)
検出波長(mm)紫外線:365
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。