照明 :「作業用ハンディライト」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式なので、コードが邪魔になりません。 厚さ35mmで薄型コンパクト。 フックで吊るす・マグネットで貼る 簡単便利なLEDハンディーライトです。
電球の種類LED トラスコ品番162-3607 種別充電式 厚さ(mm)35 質量(g)205 アズワン品番65-0557-99
1本
7,398 税込8,138
当日出荷

ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!! 足元と前方と同時照射
電球の種類LED 付属品ACアダプター、充電器 質量(g)255 タイプ屋外型 明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W 寸法(Φ×mm)37×301 バッテリーリチウムイオン 色温度(K)6500 照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82 寿命球:40000時間 バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~60 電池寿命約500回 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)2200 照射角(スポット)50度、(ワイド)120度 演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78 定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180 連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります