あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。
適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度
質量(kg)0.6
電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh
充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A)
連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間
サイズ(mm)W376×D376×H358
定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。