照明 :「回転」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
音も振動もないモーターレス回転灯!! 簡単取付!すぐに使えて超便利!! 独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED 質量(g)700 タイプ回転(モーターレス) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)0.02 電線長さ(m)約0.3 寸法(Φ×mm)152×201 使用環境温度(℃)-33~45 防水保護等級IP44
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知 電球の種類LED 設置場所屋外型 消費電力(W)10 付属品パイプ取付金具、角度調整用工具 質量(kg)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196 バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh 色温度6000K 照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%) 充電時間(時間)5 センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大) 演色指数(Ra)Ra81 定格光束(Lm)1080 点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯) 連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
電球の種類LED 付属品マグネット2個 質量(g)590 タイプ屋内型・業務用 消費電力(W)5.9 定格電圧(V)100 電線長さ(m)5 寸法(Φ×mm)56×426 電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯 LED60個 定格光束(Lm)220
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル 高さ(mm)56 奥行(mm)57 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3way!180°折りたたみ回転式、マグネット内蔵!!
用途アウトドア、車両整備、避難場所等に 付属品USBケーブル(TYPE-C) 寿命球:約50000時間 使用環境温度(℃)10~45(使用時)/0~45(充電時) 光源色昼光色(天面・スポット:6500K/側面:6000K)
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ハズして」使える全方位ワークライト!。取外し可能なLEDライトを4つ搭載。多方向からの照射や、複数人で分けて使える。360°縦回転可能で欲しい方向に明かりを照射。灯具表面は弾力性のあるシリコン材質を採用し、優れた耐衝撃性を実現!。カメラ用三脚に取付。※三脚は付属しておりません。市販の三脚をご購入下さい。
用途内装工事・工事現場・車両整備・アウトドア・夜釣り等で活躍。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×85×241 バッテリーリチウムポリマー(3.7V・3000mAh×3) 使用環境温度(℃)室内-10~50 光源色昼光色(6500K) 充電電圧(V)5/2A 充電時間(時間)7.5 定格光束(Lm)HIGH 2800(700×4枚)、LOW 720(180×4枚)、SPOT:720(180×4) 連続点灯時間(時間)HIGH 4.5、スポット 10.5、灯具単体 6
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

天面スポット、側面ワイドの2WAY!引っ掛ける・マグネットで貼る・両手が使える!。充電式のLEDハンディライトです。底面マグネットでしっかり固定。ライトの向きを180度自在に変更可能です。フックが回転式なので、自由に向きの調整が可能です。点灯パターンは、側面(ワイド)LOW、HIGH、天面(スポット)です。バッテリー残量が確認できるインジケーター付です。
用途DIY・メンテナンス・修理作業などに 仕様屋内・屋外兼用 付属品USBケーブル(Typeーc)/充電台 黒・白 質量(g)252(充電台85) 電源充電:DC5V2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 4000mAh 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×36×185 保護等級IPX5 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)側面(ワイド):LOW/180、HIGH/340・天面(スポット):730、(3m)側面(ワイド):LOW/20、HIGH/40・天面(スポット):80、(5m)側面(ワイド):LOW/8、HIGH/10・天面(スポット):30 ビーム角(度)(1/10)側面;70/天面:20 寿命約500回 使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40 光源色昼光色 充電時間(時間)3.5 LED5W パターン点灯:側面LOW/側面HIGH/天面 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)側面(ワイド):LOW/300、HIGH/600・天面(スポット):160 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)側面(ワイド):LOW/12、HIGH/6・天面(スポット)/12
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

あらゆる可能性がある全方位ライトです。角度を変えて照らす事ができます。マグネット付きです。吊り下げフック付きです。用途に合わせて光色を切り替え出来ます。
用途作業、アウトドア等。 適合昼光色:HIGH;325/MID;200/LOW;130、可動域:360度、回転:90度 質量(kg)0.6 電源リチウムイオンバッテリー3.7V4000mAh 充電時間3.5時間(2A)/4時間(1A) 連続点灯時間HIGH;2時間/MID;4時間/LOW;8.5時間 サイズ(mm)W376×D376×H358 定格光束(Lm)HIGH;2000/MID;1200/LOW;700
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等 材質ASA、ポリカーボネオイト 付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード 質量(kg)2.3 タイプ屋外型 消費電力(W)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260 光源H.I.D キセノン球 35W 角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120 照度(Lx)(1m)220000 寿命3000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光度(cd)289000 防水仕様IP66 バルブH.I.D キセノン球 照射距離(m)約500
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります