照明 :「101」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース無し 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 特殊用途防雨 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
7,998 税込8,798
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)245 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)3650 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)6.1 替球NRF-300 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 特殊用途防雨 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 仕様アース無し 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 口金E39 最大口開き(mm)95 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-300 110V 標準消費電力料金(円/h)6.1
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 仕様アース付き 電圧(V)AC100 消費電力(W)175 口金E26 最大口開き(mm)60 芯数2芯・3芯兼用 光源寿命2000時間 電源タイプ電源コード式 替球NRF-200 110V 使用場所屋外・屋内 明るさ(Lm)2300 電球の種類レフ球 標準消費電力料金(円/h)4.4
1台
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。 電球の種類レフ球 使用場所屋外・屋内 消費電力(W)425 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)6400 芯数2芯・3芯兼用 仕様アース付き 電圧(V)AC100 標準消費電力料金(円/h)10.6 替球NRF-500 110V 最大口開き(mm)95 口金E39 光源寿命2000時間
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDコネクトラインの延長に! LEDコネクトライン片面発光の延長用LEDラインです。LEDコネクトラインは50mまで延長ができます。
付属品万能フッカー(BH-400SH) 径(Φmm)20(最小曲げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)。半径20mmまで曲げることができます。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。屋外型なのでイルミネーションにも使えます。 仕様最小内曲げR(mm):20 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 幅(mm)17 電源(V)100 コード長さ(m)1.6 色温度(K)5000 光源色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズスポット 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業スクエアライト100W
エコ商品、RoHS
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ハイディスク100W
エコ商品
演色指数(Ra)75
1個
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

定格ランプ電力(W)100 保護等級IP65 電源タイプ電源コード式 使用場所屋内・屋外兼用 グリーン購入法適合 定格光束(Lm)17800 電球の種類LED
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75 定格光束(Lm)14200
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 レンズワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫 定格光束(Lm)17800 付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 タイプ屋外型 消費電力(W)(100V)102、(200V)101 定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.5 色温度(K)5000 寿命球:60000時間 使用環境温度(℃)-30~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)174.5、(200V)176.2 入力電圧範囲(V)90~305 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 入力電源(V)100/200(50/60Hz)
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V時/102200V時/101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334 レンズ乳白ワイド 適合電線(mm2)VCT0.75×3芯 電線仕様-長さ(m)0.6 仕様・用途屋内・屋外兼用型 コード先端:切放し 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-30~50 保護機能サージプロテクター LED100W 設置場所屋内・屋外 アース端子あり 防水仕様IP65 LED寿命(時間)約60000 入力電圧範囲(V)AC90~305 関連資料(0.08MB) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra70 定格光束(Lm)17800
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.7 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:102/200V:101 定格電圧(V)AC100/200 定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265 レンズワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285 ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V) LED100W 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17800 耐震性(クラス)S2 比較水銀灯400Wクラス
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2 質量(kg)4.8 タイプ電源装置一体型 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100/200 定格寿命(時間)球:60000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309 レンズ乳白ワイド 電線長さ(m)0.6 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120 使用環境温度(℃)ー30~50 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 耐振動2G 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC90~305 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 耐衝撃30G 演色指数(Ra)70 耐震性(クラス)S2
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります