照明 :「10mm」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業LEDコネクトライン両面発光
エコ商品
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 最小曲げ半径(mm)20、低温時:45 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 光源寿命50000時間 設置場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1300/m 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LEDコネクトライン片面発光
エコ商品
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ スイッチなし 電線長さ(m)1.6 光源色昼白色 電球の種類LED 色温度(K)5000 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 入力電圧範囲(V)AC90~110 設置場所屋内・屋外兼用 耐衝撃IK10 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 付属品万能フッカー(BH-400SH) 光源寿命50000時間 タイプ片面発光 最小曲げ半径(mm)20 使用環境温度(℃)-10~40 演色指数(Ra)83
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチの無い機器がスイッチ付に!! 取付けるだけでスイッチ付に!しかも15A以上の過負荷保護に! ランプ付
用途投光器に 延長コードに 電動工具に 待機電力の節約に 付属品圧着端子(2mm2用)4個、本体固定ビス(M3×20mm)4本、スイッチ固定ビス(M3×10mm)2本、端子接続ビス(M4×6mm)4本、アース接続端子(2mm2用)1個 質量(g)60 定格電圧(V)125 定格電流(A)14 アズワン品番65-1856-17 適合電線径(Φmm)7~10.9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.6 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V) LED10m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)15000 連結可能台数:10台(100mまで)
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)22 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.23 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 定格光束(Lm)2000 電球の種類LED
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECN-W-R10L-200V)/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADIー200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:10m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)110 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)0.6 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V) LED10m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)15000 連結可能台数:10台(100mまで)
1本
34,980 税込38,478
4日以内出荷

狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。
用途屋内・屋外の作業用に 付属品万能フッカー(BH-400SH) タイプ両面発光/蓄光 径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra83 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで) セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)26 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100 全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm) 定格電流(A)0.28 電線長さ(m)0.3 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)2600 電球の種類LED
1本
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
用途装飾、誘導灯、注意喚起に 付属品万能フッカー(BH-400SH) 質量(kg)1.9 タイプ両面発光 径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45 消費電力(W)80 スイッチなし 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:10 コード長さ(m)1.6 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 使用電球LED 使用環境温度(℃)-10~40 連結数5本(50mまで) 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)50000 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 電球の種類LED
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)397 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)2.33 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V) LED50m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
1本
84,980 税込93,478
4日以内出荷

屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V) 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3) サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)452 スイッチなし 定格電圧(V)200 定格電流(A)2.53 定格寿命(時間)球:50000 電線長さ(m)1.6 コード先端切放し 色温度(K)5000 使用電球LED 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)165.9(200V) LED50m 入力電圧範囲(V)AC180~210 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP65 耐衝撃IK10 最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)75000 連結可能台数:2台(100mまで)
1本
139,800 税込153,780
4日以内出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは10m、片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECS-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI) 材質シリコン 質量(kg)1.9(LEDライン/1.6、電源コード/0.3) タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)101 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)1.1 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1組
22,980 税込25,278
翌々日出荷

狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは10m、両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) セット内容10mライン(LECS-W-R10L)、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード(LECN-ADI) 材質シリコン 質量(kg)1.9(LEDライン/1.6、電源コード/0.3) タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)117 スイッチなし 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)1.35 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 入力プラグ防雨2Pプラグ 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)13000 電球の種類LED
1組
35,980 税込39,578
翌々日出荷

日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)1.6 タイプ両面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.1 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)13000 電球の種類LED
1本
33,980 税込37,378
翌々日出荷

LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に 仕様屋内・屋外兼用 材質シリコン 質量(kg)1.6 タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)10m/101、20m/185、30m/258、40m/321、50m/374 定格電圧(V)100 全長(m)【LEDライン】10 テープ長さ(m)10 定格電流(A)10m/1.1、20m/2.05、30m/2.88、40m/3.6、50m/4.18 保護等級IP65 寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9 電池寿命(時間)約50000 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)99 入力電圧範囲(V)AC90~110 関連資料カタログ(2.48MB) 最小曲げ直径(mm)20 演色指数(Ra)Ra83 連動可能台数5本(50mまで) 定格光束(Lm)10000 電球の種類LED
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

日動工業昇降式三脚
ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。
付属品T型金具 種別ウインチ昇降式 材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム 厚さ(mm)パイプ:1.0 質量(kg)7.4 ブラック 積載荷重(kg)20 寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290 折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用 付属品万能フッカー(BH-400SH) 材質シリコン タイプ片面発光 周波数(Hz)50/60 スイッチなし 定格電圧(V)100 最小曲げ半径(mm)20 保護等級IP65 電線長さ(m)1.6 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼光色 入力電圧範囲(V)AC90~110 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1本
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品8×25キャップボルト×4、M10×30ボルトナットセット×2、14mm六角レンチ(上下角度調整用) 適合機種LAR230-AKS-50K、LAR300-AKS-50K、LAR420-AKS-50K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.04MB) グリーン購入法適合
1個
9,998 税込10,998
29日以内出荷

付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)42、(200V)41 定格電流(A)(100V)0.44、(200V)0.21 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)1930 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)90~240 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)5560 電球の種類LED
1個ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業エコビック投光器20W
エコ商品
付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1 消費電力(W)(100V)21、(200V)22 定格電流(A)(100V)0.22、(200V)0.12 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)885 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)100~240 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz) 定格光束(Lm)2780 電球の種類LED
1台ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります