照明 :「box」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクエアボックス調光タイプ用リモコンです。有効距離は30m迄です。
適合機種LSBX85SD-P-HMW-50K、LSBX135SD-P-HMW-50K、LSBX185SD-P-HMW-50K 周波数(GHz)2.4
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷

スクエアボックス専用ガードです。
付属品M4×15ビス×4本 適合機種LSBX85-P-H110-50K、LSBX135-P-H110-50K 材質スチール
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

スクエアボックスを調光タイプに!。スクエアボックス調光器対応型専用の調光器です。こちらを取り付けることで調光器タイプになります。
容量最大負荷100V:1000W、最大負荷200V:2000W 質量(g)134 定格電圧(V)AC100/200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×36×58 適合電線(mm2)H05RR-F0.75×5芯 電線仕様-長さ(m)0.15 コード先端:切放し 使用環境温度(℃)0~45 アース端子あり 通信可能距離(m)送受信距離リモコン:30 入力電圧範囲(V)AC85~305
1台
8,298 税込9,128
翌々日出荷

スクエアボックス専用ガードです。
付属品M4×15ビス×4本 適合機種LSBX185-P-H110-50K 材質スチール
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

日動工業ディスクボール収納ケース
エコ商品
質量(kg)灯具:3.8、ケース:1.2 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:100V:121.5・200V:124 使用場所屋外 Ra80 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級防水IP65 定格光束(Lm)12400 電球の種類LED
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付 セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2) タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.86MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 比較水銀灯400Wクラス
1セット
89,980 税込98,978
4日以内出荷

日動工業LED作業灯30W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.67、(200V)0.17 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業LED作業灯50W
三脚セットそのまま収納! ハードケース入り!! 緊急災害時に大活躍!!
消費電力(W)(100V)52、(200V)49 仕様伸縮ハンドルキャスター付 質量(kg)本体:2.6、三脚:9.6 タイプ三脚2灯式、簡易防雨型 寸法(幅W×高さH)(mm)三脚:1010×1041~2021 定格電圧(V)100(50~60Hz) 定格電流(A)(100V)0.94、(200V)0.25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:304×119×279、BOX:439×260×870 電線長さ(m)3(ポッキンプラグ) 芯数3 色温度(K)6000 寿命球:40000時間 使用環境温度(℃)-25~40 電線仕様-太さ(mm2)VCTF 0.75 アズワン品番64-5062-43 入力電圧範囲(V)90~260 照射角120度 光色昼光色 電球の種類LED
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。 トラスコ品番148-8129
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

チャージライト用バッテリー、予備・交換・紛失した時に。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーです。予備バッテリーを欲しい、交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX 質量(g)775 電源(V)充電:AC100/200兼用(50H/60Hz) 電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V3600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×81 充電時間(時間)約3 入力電圧範囲(V)AC100~240
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります