割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
セット内容電源ケーブル(1m切放し)セット/LCL-40H-ONE+LCL-ONE-PC1
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
高演色で明るい省エネ照明。直管蛍光灯40形同等の明るさ(※18W比較)。虫が寄りにくい低誘虫性。割れにくいポリカカバー使用。熱くならない。
用途屋内型。展示用や生鮮食品にも適した照明です。
電球の種類LED
種別40W形
消費電力100V:18.3、200V:18.1
定格光束(Lm)2850
仕様片側給電
質量(g)300
定格電流(A)100V:0.18、200V:0.09
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×29×32.5(ピン除く)
周波数50/60Hz
色温度(K)5000(昼白色)
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-20~40
設置場所屋内
入力電源100V/200V兼用(50/60Hz)
アズワン品番64-5061-94
入力電圧範囲(V)100~265
ビーム角度(°)(1/2)上下100度 左右125度、(1/10)上下150度 左右205度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。