照明 :「LED 赤外線」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として 消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒~5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

モード切替で常夜灯ありなしを変更可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能。昼も夜も点灯、夜だけ点灯モード切り替え可能
用途玄関、軒下、倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 消費電力(W)10W センサー感知方式赤外線探知式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)155×135×190 質量(g)330 付属品取付バンド、壁取付ネジ2本、スリーブ2個、取扱説明書 光源LED昼白色×12個、電球色×4個 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 点灯時間約20秒 明るさ(Lm)1000 センサー探知範囲最大約140度、最長約7m 取付寸法(mm)バンド:約80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

夜間の照明・防犯対策に。ソーラー充電式のセンサーライトです。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として 仕様防雨構造 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 角度(°)探知:3m時約180/約12m時約90 センサー感知方式人感 ソーラーパネルコード長さ(m)約5 点灯時間10・10秒点滅
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

面倒な電気工事不要の乾電池式。
用途玄関・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯。 付属品コンクリート用スリーブ2本、取付けネジ2本、取付けクランプ、取扱説明書 本体質量(g)約210(電池含まず) 取付寸法(mm)約130まで 光源LED 0.5×3個 モード切替昼も夜も点灯・夜だけ点灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×97×168 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時約180°・約12m時約90° 設置場所屋内/屋外(防雨構造) 明るさ(Lm)100 点灯時間約5秒~30秒 電球の種類LED 電池寿命(年)1日約5回の使用で約1年(約10秒設定)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ250ルーメン。USB充電と乾電池のどちらでも使用可能です。大きく開いたクリップや内蔵の磁石でいろんなところに取付け可能。防雨構造の為、雨に濡れる場所でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)10.8×90×107 質量(g)220 付属品クリップ、USBケーブル、磁石取付用プレート、取扱説明書 センサー感知方式赤外線検知方式 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 明るさ(Lm)250 点灯時間約15秒固定・常時点灯 モード切替ON/OFF/AUTO 使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh 使用時間(時間)AUTO(センサーモード)時:1日5回点灯で約1か月間、常時点灯時:約1時間 電池単3アルカリ電池×3本(別売)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

警告プレート(英語&日本語)とセンサーライトがドッキング。夜間はセンサーが侵入者を探知しLEDを点灯させます。自由に曲がる三脚が付属しており、簡単に設置ができます。市販の結束バンドなどを利用して設置も可能。防雨構造で屋外への設置OK。本商品はガレージや玄関前、敷地内通路など目立つ場所へ設置し、防犯カメラやダミーカメラと一緒にご使用いただくのがおすすめです。
付属品取扱説明書、三脚、警告シート1枚(日本語/英語) 両面印刷 寸法(mm)(三脚)約170 切換方式(点灯)ON/OFF 質量(g)175(乾電池・三脚含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×30×130 光源LED 0.2W ×10個 電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最大約140° / 最長6m 電池寿命1日約5回の使用で約半年(※使用条件により変化します。) 設置場所屋内 屋外(防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約10秒(固定) 電球の種類LED
1台
2,498 税込2,748
6日以内出荷

DAISHIN(大進)ドアの番人
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー センサー探知範囲水平約120°、約6m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付 点灯時間約15秒固定
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

震度2以上相当の揺れを感知し警告灯を点滅させます。3WAY使用出来ます。
消費電力(W)0.3 電球の種類LED 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×27×84 使用電池単4形乾電池×3本 センサー感知方式人感センサー 設置方式ネジ取付、市販バンド対応 点灯時間約10秒
1台
1,498 税込1,648
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります