照明 :「LED 0.5W」の検索結果

特価
本日8月12日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として 電球の種類LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200 ソーラーパネル質量(g)約225 灯数6灯 点灯時間約5秒~30秒 設置場所屋内/屋外「防風構造」 光源LED0.5W×72個 消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません) 明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 本体質量(g)約840 クランプ取付幅(mm)約130まで ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

コンセント式センサーライト。6灯式・最大6000ルーメンの明るさと業界トップクラスの可動域。明るさ調整機能搭載
用途防犯用、投光器として 消費電力(W)60 光源LED0.5W×144個 設置場所屋内/屋外「防風構造」 電源電圧(V)AC100・50/60Hz 明るさ調整設定:off、最小600~6000ルーメン センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度 電球の種類LED 本体質量(g)約1190 灯数6灯 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×140×190 センサー感知方式赤外線探知方式 クランプ取付幅(mm)約130まで 電源コード(m)約3 点灯時間約5秒~5分、常時点灯 切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書 質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175 電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130 光源LED(0.5W)×36 センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90° ソーラーパネルコード長さ(m)約5 設置方式クランプ・ねじ止め 設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可) RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3 電球の種類LED 可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

玄関・ガレージ・ベランダなどの照明、防犯にピッタリなコンセント式LEDセンサーライト。左右と上下に可動する設計で、お好みの角度に調節しての設置が可能です。人感センサーによる点灯モードは3種類。用途にあわせて選択できるほか、常備点灯モードなら投光器としても使用可能です。
仕様防雨構造、点灯モード切替3種+常時点灯 コード長さ(m)3 可動範囲(°)左右90、上下70(目安)
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など 電球の種類LED 設置場所屋外 センサー感知方式赤外線検知方式 ブラック 本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105 質量(g)275 付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書 光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh 点灯回数約250回(高輝度時) 明るさ(Lm)500 センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m 点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×6 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ2本、取り付けネジ2本、L字金具1個、クランプ取付プレート1個、蝶ネット1個 電源単二形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×180 保護等級IP44相当 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー探知範囲水平約90°、約8m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付、クランプ、市販バンド対応 耐水性防沫タイプ相当 防水性IP44相当 点灯時間約5~20秒
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

電源不要のソーラー充電式センサーライト。付属USBケーブルを使用してのUSB充電もできるので日照時間の短い冬場や太陽の当たらない場所での使用も可能です。センサーが人の動きを感知して、自動で点灯。防雨構造で雨の当たる場所への設置も可能。玄関・ガレージ・ベランダなどの照明や防犯におすすめです。
付属品取付けネジ×2本、 コンクリート用スリーブ×2本、取付けバンド×1本(取付サイズ 約80mmまで)、USB Type-Cケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書 切換方式OFF/昼も夜も点灯/夜だけ点灯 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲最長7m 設置方式ねじ止め 設置場所屋内/屋外 (防雨構造) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間約15秒固定 電球の種類LED
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センサーが人を感知して自動的に明かりを灯します。ソーラーなのでコンセント不要、電気代0円です。木壁やコンクリート壁にネジで取付け、フェンスに結束バンドで取り付けなどが可能です。
用途玄関・門扉・物置・ガレージ・ベランダなどの照明・防犯に。 付属品取付ねじ、スリーブ、取扱説明書 トラスコ品番659-2211 幅(mm)124 高さ(mm)95 奥行(mm)75 電源リチウムイオン充電池3.7V 1200mAh 使用電球LED0.5W×36個 光源色白色 点灯保持時間約10秒(強・弱点灯時) 明るさ(Lm)400 電球の種類LED
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

明るさ切換えのできるソーラーウォールライト。ソーラー充電タイプなのでコンセントの必要がなく、手軽に設置できます。シーンに合わせて3種類のモード切替が可能。付属ネジスリーブで取付る他、市販の結束バンドを利用した取付も可能です。安心の防雨構造。
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAISHIN(大進)ドアの番人
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2 電球の種類LED 付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本 電源単三形電池×3本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感センサー センサー探知範囲水平約120°、約6m 電池寿命1日約10回の使用で約半年 設置方式ネジ取付 点灯時間約15秒固定
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります