インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形11W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)8.3
色黒色ハンマートン
高さ(mm)1480
材質(本体)鋼
消費電力(W)11
幅(Φmm)460
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)19
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:不可、調光器:不可
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)2.8
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)43
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)260
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯100Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
インテリアを選ばないシンプルな真球グローブのスタンド
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)7.2
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
幅(Φmm)382
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
電球の種類高演色
調光の可否調光:不可、調光器:不可
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:布張り
質量(kg)4.5
高さ(mm)1457
材質(本体)鋼(ホワイトブロンズメッキ)
消費電力(W)8.4
スイッチフット:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
幅(Φmm)382
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)77.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)648
調光率(%)連続100-5・調色
電球の種類高演色
調光の可否調光:可、調光器:不可
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)4
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)75
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)270
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)75/76/78
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯200Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)130
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプ拡散
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型
質量(kg)5.2
材質(本体)アルミダイカスト
消費電力(W)124
ケーブル長(m)1.5
構造防雨型
首振角度(°)240
材質(カバー)強化ガラス
防塵防水性能IP65
材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)
光源寿命60000時間
皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131
キャブタイヤケーブル(m)1.5
使用場所駐車場など
明るさ水銀灯400Wクラス
調光方式調光器:不可
取付面位置壁面・天井・床面兼用
電球の種類LED
配光タイプナロー配光
照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。