照明 :「安全ブレーカ」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4つの100Vコンセント合計3000Wまで使える3KVAタイプです。 1つのダブルコンセント定格は1500Wまでです。 カセットコンセント仕様です。 ドライバー1本で簡単にコンセントが交換できます。 現場に三相200Vしかなく、100Vの電動工具を使用したい時に電圧を100Vに降圧します。
トラスコ品番249-8708 幅(mm)263 質量(kg)17.2 高さ(mm)233 奥行(mm)234 コンセント個数4(出力) 出力電圧(V)単相100 容量(kVA)3(連続定格) 入力電圧(V)単相200 出力電流(A)30 コンセント仕様単相100V接地2P15A125V(出力) 電線仕様VCT(一次) 保護機能過負荷漏電保護兼用ブレーカ 電線仕様-太さ(mm2)2(一次) 電線仕様-心数(C)3(一次) プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります