照明 :「自動車整備」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能  フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右210度に曲がり、折りたたんで収納可能! 側面のメインライトは2段階調光。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル(タイプC端子)×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)270 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:560/280、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×57×310 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(3.9MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)本体側面:約2~4、先端:約9
1台
4,198 税込4,618
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)870 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)50 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)5800 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm)240×230(電球込み) 質量(g)965 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)60 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6500 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)7000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質ポリカーボネイト 質量(g)380 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K)約6500 使用場所屋内専用 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED ライト 充電式 スリムタイプ 700Lm  360度回転可能 フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。 側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。 先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。 底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。 電池残量のわかるLEDゲージつき。 付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂 質量(g)257 電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh) 全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100 保護等級IP44 光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 取扱説明書(5.1MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

ヘッドライト COB IPX3 モノタロウ 動画あり
COBチップのため照射範囲が広く、多重影ができにくいため作業しやすい。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 全光束(Lm)150-75 材質本体:ナイロン、ABS、レンズ:PC 質量(g)60(電池別) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)690×400×440 保護等級IPX3 光源3W COB LED 使用電池単四電池×3(別売) 点灯方式強/弱/点滅 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)75~150 照射角107.8度 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水保護等級IP-X3 照射距離(m)約22 取扱説明書(1.6MB) 電球の種類LED
1台
599 税込659
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ABS 全長(mm)約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm)約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g)約740 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 コード長さ(m)5(VTC2C) 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)6000 電源タイプ電源コード 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

LEDワークライト 充電式 カラビナフック・マグネット付き トライメイト 動画あり
マグネット付きスタンドが約150度可動するので、両手作業時に使用できます。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用することもできます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 保護等級IPX6相当 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 充電方式USB充電 マグネットマグネット 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED電池式スリムライト モノタロウ 動画あり
照度部分が細長くなっていますので、狭い場所を広範囲に照らすことができる便利なLEDライトです。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 材質アルミニウム 寸法(mm)Φ35×329.50 質量(g)185.1(電池含まず) 全光束(Lm)側面:280、先端50 保護等級IPX4 光源側面:COB、先端LED 使用電池単4乾電池×3本(別売) 照射距離(m)約24 連続点灯時間(時間)側面:約1.5、先端:15 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

各種生産工場、自動車整備工場等の作業時に手元を照らす照明として最適。 小型で軽量。10mコード仕様。
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 トラスコ品番851-4004 寸法(mm)【ランプ】380×55 質量(kg)1.5 コード長さ(m)10 光源白熱球 コード径(Φmm)0.75
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質ポリカーボネイト 全長(mm)約185 直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時) 質量(g)約273 タイプ二重絶縁 消費電力(W)35 口金E26 定格入力電圧(V)100~120 色温度(K)6000 使用場所屋内用 LED寿命(時間)約40000(素子) 明るさ(Lm)4000 光色昼光色 関連資料メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類LED 照射角度(°)300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

USB充電式LEDワークライトです。強力マグネット搭載の可動式スタンドによって自由度の高い設置が可能です。カラビナ型のフックで、ベルトに装着したり、引っかけて使用できます。1/4ネジ対応で三脚などの機材との組み合わせが可能です。本体サイドのインジケーターにより充電量が分かります。(100%、75%、50%、25%)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工場現場、倉庫作業、トラック荷台作業、アウトドアなどに 付属品充電用USBケーブル 点灯方式トップライト・強ライト・弱ライト・赤青点滅 フックあり 充電方式USB充電 使用場所屋内外 マグネットあり 防水性IPX6相当 電球の種類LED
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在。薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣り 電球の種類LED マグネット底面 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在。コンパクトながらメインライトは高輝度SMD LEDでしっかり手元を照らします。胸ポケット携帯に嬉しいペンペン差し付き。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度SMD LED 100Lm 質量(g)約58 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×21.5×26.3 バッテリー高品質3.7V 750mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP20 充電時間(時間)約2.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番64-9305-54 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約3.5、トップライト:約4.5
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

550 ルーメンのTRUEVIEW 高輝度出力 REDLITHIUM USB 3.0 バッテリー1 個で最大5時間の連続点灯(スポットモード) 磁粉探傷検査や点検時に最適 4 つのモードで出力と連続点灯時間を調整 垂直方向220°の角度調整が可能 設置に最適したマグネットベースとフック 自動車整備に使用される大半の化学物質に対する耐薬品性 高さ1.8mまでの耐衝撃性
付属品本体、バッテリー、USBケーブル 長さ(mm)190.5 幅(mm)60.96 高さ(mm)50.8 質量(g)540(バッテリー含む) 電圧(V)4 連続使用時間(時間)フラッドモード使用時:2/4.5(高/低)、スポットモード使用時:2/5(高/低) モードフラッド(前面/後面/両面)/スポット 使用場所屋内、屋外 明るさ(Lm)フラッドモード使用時:550/250(高/低)、スポットモード使用時:250/100(高/低) 防水保護等級IP52 電球の種類LED
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

マグネットでの貼付けで作業箇所への照射、指にリングを掛けてメンテナンス箇所の点検など、幅広い作業に使えるコンパクトなフロアライト。マグネットは照射面を120度の範囲で4段階に角度調整可能なマグネットスタンド、リングは収納式で360度回転可能。倉庫や工場などの暗所作業から自動車整備まで使える、最大1000lmのLEDライト。3段階の調光に加え、100~1000lmで明るさを自由に調光できる調光モードを搭載。電源スイッチ長押しで無段階に調光可能。
質量(g)220 連続使用時間(時間)(1000Lm)約2.5 光源最大1000Lm 使用環境温度(℃)5~35 入力端子USB Type-C 充電時間(時間)約4.0 耐水性棒人:IP65(※水中では使用できません) 調光範囲3段階(弱・中・強)
1個
6,798 税込7,478
欠品中

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に 定格電力(W)7 電球の種類LED 仕様二重絶縁 昼白色相当 タイプ標準タイプ 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 全光束(Lm)500 定格寿命(時間)40000 電線太さ(mm2)0.75 照明装置7W電球形LEDランプ 電球LED 電線仕様-種別2PNCT 色温度(K)5000 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 電線仕様-心数(C)2
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メインライト、トップライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。180°調整ハンドルで思いの場所を照らすことができ、収納も携帯もコンパクト。メインライトは高輝度COB LED Min-Max:60-700Lm無段階調整。トップ部は厚さ約7mmの超薄型設計で細かい作業に対応。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様トップライト:高輝度SMD LED 120Lm、メインライト:高輝度COB LED Min~Max:60~700Lm 質量(g)約370 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×66.5×397 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-21 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約16-2、トップライト:約9.25
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PROに簡単に装着可能
用途自動車整備、キャンプなど様々な場面を照らす電球として使用できます。 使用電池単4電池4本 材質(本体)アルミニウム ダークグレー 適合機種Q3、Q3CLASSIC、V3AIR、V3PRO セット内容テスト電池、ヘッドバンド(洗浄可)、専用ポーチ 寸法(mm)ヘッドバンド:500~700(調整可能) 質量(g)170 耐熱温度(℃)-30~+60 連続点灯時間Boost;1時間15分、High;2時間30分、Low;100時間 LEDCREEパワーチップ1個 明るさ(Lm)Boost:320、High:200、Low:6、Dimmer:10~200 照射角6~60° 防水性IPX4 照射距離(m)(最大)210
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

広範囲を明るく照らす面発光「COB LED」搭載!! マグネット付吊り下げフックでどこでも簡単取り付け!
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、製造現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外兼用 特殊用途防水 フックフック、マグネット 付属品USB/MicroUSBコード、ACアダプター(コードなし) 質量(g)約180 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×136×33 バッテリー3.6Vリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 充電可能回数約500回未満 明るさ(Lm)約230(正面)/約70(TOP) 防水性IP44相当 照射距離(m)最大約20(TOP) 連続点灯時間(時間)約3.5(正面)/約8(TOP) 落下衝撃(m)1
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 明るさ(Lm)100~350 動作時間1.5(強点灯モード) 電源USB充電 マグネット対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4500mAhの大容量バッテリーを搭載しています。5V/1AでUSB給電も可能です。
用途工場内や自動車整備時に。夜間作業の持ち運びに。 仕様強力マグネットベース、USB充電ケーブル、LEDハンドライト(充電式) トラスコ品番661-8453 幅(mm)103 高さ(mm)95 奥行(mm)40 充電時間5~6時間
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。ACアダプタ内蔵型です。100Vコンセントプラグを内蔵しているので、コードリールに直接接続できます。付属のコンセントクリップでコードリール接続時に引っ張っても抜けません。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。 付属品コンセントクリップ、自在フック、充電用100Vコード(15cm) トラスコ品番630-4241 質量(g)230 電源(V)AC100 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9201 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯、マグネット付き 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

ハタヤリミテッド50W LEDケイ・ライト
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。 トラスコ品番690-9203 材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製 タイプAC点灯 電源(V)100 消費電力(W)50 コード長さ(m)5 明るさ(Lm)5500
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

COB LED採用により手元を広範囲に照らします。先端ライトを搭載しスポット照射できます。背面にマグネットを内蔵しています。本体はめ込み式の自在フックを付属しています。充電端子はUSBタイプCです。衝撃を考慮した設計です。Low → High → 先端ライトの3種類を切り替えできます。
用途自動車整備に。各種機器メンテナンスに。暗所での作業に。 付属品自在フック、充電用USBケーブル トラスコ品番630-4261 質量(g)230 電源(V)DC5 全光束(Lm)500 光源LED(COB) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×365 充電時間(時間)6 照射角145° RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)10(弱)/4.5(強)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

水・粉じんに強い安心の屋外用防雨型。 オール樹脂製で軽量。 強靭で衝撃にも強いポリカーボネート製ガードネット。 防水、防じんはもちろんランプ破損時の飛散防止にもなるランプカバー。 アース不要の二重絶縁構造。 電線は耐候性・耐久性に優れた2PNCTケーブル。 吊り下げ用フック上下2個付。 防水仕様照明ON/OFFスイッチ付。
用途建築・土木等各種工事、自動車整備、各種機器の修理・補修・点検用、レジャー・アウトドア照明、その他の臨時・補助照明に タイプクリップタイプ 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)142×357 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線仕様-種別2PNCT 仕様二重絶縁 電線太さ(mm2)0.75 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋外用 特殊用途防雨
1台
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)LED投光器(充電式)
広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。 仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様 付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル 連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間 点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯)) 充電時間(時間)7 LED1100ルーメン 充電可能回数1000回 LED寿命(時間)50000
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1.2WAYで使用可能!。ゴムバンドを取り付ければ帽子等の上から!。溶接面用アタッチメントを取り付ければ溶接面から使用することができます!。※溶接面は別売りです。2.ライトは2段階調整可能!。オレンジ色のボタンを1回押すと集中的に、。2回押すと広範囲を照らします。3.簡単充電!。オレンジのカバーをめくると、充電の差し込み口があります。付属の充電用コードを使って充電してください。
用途暗い箇所の溶接 製造ラインメンテ 自動車整備。工事現場 倉庫作業 トラック荷台作業 アウトドアなどに! 付属品LEDライト ×1個 / ゴムバンド ×1本 / ゴムバンド用アタッチメント ×1個 / 溶接面用アタッチメント ×1個 / 充電用コード ×1本 質量(g)54(LEDライト+溶接面用アタッチメント)
1箱
1,398 税込1,538
3日以内出荷

スポットライト、メインライトの2か所光源プラス底面強力マグネットで使い方自由自在!。マグネット付きの180°調整ハンドルでハンズフリー使用も!。コンパクトながらしっかり明るく、メインライトは高輝度COB LED 700/350/100ルーメン3段階調整。充電用USBケーブル付属。
用途自動車整備、メンテナンス、倉庫やトラック荷台作業など、暗所や、手元をしっかりと照らしたい作業に最適です。 仕様スポットライト:高輝度COB LED 250Lm、メインライト:高輝度COB LED 700/350/100Lm 質量(g)約210 仕様1CRI(演色評価数):80 CRI+ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×80×35.5 バッテリー高品質3.7V 2600mAhリチウムイオンバッテリー 色温度(K)6500 防塵防水性能IP65 充電時間(時間)約4.5 設置場所屋内 耐衝撃性能IK07 アズワン品番65-1339-23 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)メインライト:約2.5/5/14、スポットライト:約4
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)LED投光器(電池式)
広範囲を明るく照らす電池式LED投光器。 AC電源でも使用可能
用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。 仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様 付属品可動式スタンド/ACアダプタ 点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))
1個
5,998 税込6,598
8日以内出荷

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品充電用USBケーブル 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約2、約9 使用場所屋内外 マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車の整備・修理時を想定して作られたハンディタイプの作業灯です。
用途車用・家庭用 仕様リチウム電池容量:2350mAh 全長(mm)390 質量(g)235 連続使用時間(時間)【満充電時】最強:5.5/最弱:10 保証期間1年 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約4 使用場所室内 明るさ(Lm)393 電球の種類LED 最大電力(W)5
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

USB充電式LEDワークライトです。折りたたみ式の回転ヘッドと底面マグネット、吊り下げフックにて自由度の高い設置が可能です。薄くて明るいCOB型LEDを採用し狭いところも明るく照らします。バッテリー残量が分かるインジケーター付きです。
用途自動車の整備、キャンプ、夜釣りなど 付属品USB Type-C充電ケーブル 寸法(mm)50×270×35 質量(g)100 連続使用時間(時間)最大(HIGH/LOW):約3、約8 使用電源リチウムイオン電池3.7V/1200mAh 点灯方式HIGH点灯 → LOW点灯 → フラッシュ → 先端点灯 → OFF マグネット底面 明るさ(Lm)最大:130(HIGH)、30(LOW)、20(先端LED) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ダイヤル式調光スイッチで、明るさをフレキシブルに調整できます。フレキシブルアームのため照射角度を自由に変えられます。充電式でAC、USBどちらにも対応しています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番147-8257 寸法(mm)450×40×35 材質/仕上基材:ABS樹脂 質量(g)230 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)390 日本緑十字社品番353016 点灯時間(時間)3~10
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

狭いところもしっかり照らすUSB充電式LEDスリムライト。調光無段階調節でお好みの明るさに調節可能。明るさ最大190ルーメン。フックと底面マグネット付き
用途自動車の整備。狭い場所での作業。キャンプや夜釣り 付属品充電用USBケーブル、保証書 本体質量(g)約165 光源COB型LED 使用電源リチウムイオン充電池3.7V/1500mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×35×380 充電時間(時間)約4 設置場所屋内外兼用 充電方式USB充電 マグネット底面 明るさ(Lm)最大190 使用時間(時間)強点灯時:約2 電球の種類LED バッテリー寿命充放電約500回 調光範囲調光無段階調節
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

明るさをフレキシブルに調整できるダイヤル式調光スイッチ付のLEDライトです。充電式で、ACだけではなくUSBにも対応しています。本体上部には吊り下げ用のフックが付いています。本体底部には360度角度調整が可能な強力マグネットが付いています。
用途移動可能な補助ライトとして。自動車の整備ライトとして。 防水保護等級IP54(防沫型) 仕様強力マグネット付き、吊り下げ用フック付き 付属品充電アダプター×1台 USB充電ケーブル×1本 トラスコ品番107-0999 幅(mm)40 厚さ(mm)35 全長(mm)375 材質/仕上カバー:ABS樹脂 質量(g)200 電源リチウムイオン電池 光源色 充電時間(時間)3.5~4 明るさ(Lm)540 日本緑十字社品番353015 点灯時間(時間)2.5~10 最大点灯時間10
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

耐久性+耐衝撃性+防水!特殊ラバーコーティング!驚きの新・高輝度! 。『SHL7713A』は、COBストリップライトを採用し、フラットでさらに明るい照射を可能にしました。高輝度COBを正面と上部の2ヶ所に標準装備しており、使用目的に応じて使い分け出来ます。ボディーが前後に180°可動、左右に360°回転しますので、あらゆる作業環境にて使用可能です。背面には折りたたみ式のフックが付いて便利です。バッテリーインジケーター搭載!充電&バッテリー残がひと目でわかる。
用途自動車の整備などに最適。現場での作業灯として。 付属品専用AC電源アダプター 5V 1A 材質ABSハウジング、PCレンズ、ラバーコート 寸法(mm)229×52×40 質量(g)271 バッテリーリチウム電池3.7V 2600mAh 充電時間約2.5時間 LEDCOB本体正面6W/上部3W 明るさ(Lm)最大600
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

『オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります