絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(1)
火炎温度(℃)
  • 1400(1)
  • 1600(1)
  • 1900(1)
燃焼時間(分)
  • 110
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 73(1)
  • 80(11)
  • 90(13)
  • 94(2)
  • 100(14)
  • 120(3)
  • 130(5)
  • 150(3)
  • その他(1)
ブランド
  • イワタニ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドア・トーチバーナーⅡ イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡイワタニ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
ガストーチ ロング SK11ガストーチ ロングSK11
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。 強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。 本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。 火口が長い為、灰火などの着火に最適です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210外形寸法(mm)160×30×H60点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1400~1600燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177火口径(Φmm)22

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー