絞り込み
火炎形状
火炎形状
幅広フラット炎(4)
火炎温度(℃)
  • 1500(4)
  • 1700(1)
燃焼時間(分)
  • 130
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(2)
  • 70(7)
  • 73(1)
  • 80(11)
  • 90(13)
  • 94(2)
  • 100(14)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 150(3)
  • その他(1)
ブランド
  • イチネンTASCO(2)
  • 新富士バーナー(1)
  • プリンス(フカシロ)(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)ガストーチGT-X (火口交換可能)プリンス(フカシロ)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
ガストーチ ワイド SK11ガストーチ ワイドSK11(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
広範囲を均一に加熱することが可能なガストーチです。
用途塗装の剥がし、料理や塩ビパイプの曲げ加工
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
軽量で頑丈なプロ向きモデル
質量(g)130外形寸法(mm)150×25×H50点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約90分 KC-870 1本使用時:約130分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:2.7(2300) KC-870使用時:2.3(2000)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:194 KC-870使用時:169火口径(Φmm)16
自動着火ワイドトーチ イチネンTASCO自動着火ワイドトーチイチネンTASCO
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。 交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
火口(ワイド炎) イチネンTASCO火口(ワイド炎)イチネンTASCO
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。 TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火炎形状ワイド炎

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー