絞り込み
火炎形状

スクリュー炎(1)

棒状炎(1)

集中炎(2)

集中炎(極細)(1)
火炎温度(℃)
- 1300(1)
- 1450(1)
- 1500(1)
- 1550(1)
- 1800(1)
燃焼時間(分)
- 60
- 10(2)
- 15(1)
- 20(3)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 55(2)
- 65(2)
- 70(8)
- 80(12)
- 90(14)
- 94(2)
- 100(14)
- 102(3)
- 110(2)
- 114(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 150(2)
- 燃焼時間(分)をもっと見る
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)(4)
- プリンス(フカシロ)(1)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

ガスバーナー
プリンス(フカシロ)(18件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本ほか当日出荷から3日以内出荷宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。付属品電子着火、スタンドTGK品番810-54-41-01トラスコ品番118-4776種別ガス寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46摘要ガスボンベセット質量(g)209火炎温度(℃)800~1300発熱量(kcal/h)295燃焼時間(分)60火炎形状極細炎ガス容量(g)20アズワン品番6-471-01
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本ほか当日出荷ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能付属品ガスカートリッジR200トラスコ品番327-7984質量(g)550外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ)火炎温度(℃)約1800火口径(mm)Φ14火炎の長さ(mm)100~150熱量(kw)3.0燃焼時間(分)約60火炎形状ジェットスクリュー炎適用可能カートリッジR200・HP200
スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥6,898~税込¥7,588~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60火炎形状棒状系集中炎全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200
スーパーエース
Sakae Fuji(栄製機)¥8,798税込¥9,6781本当日出荷再点火時も炎調節は不要。 点火・消火がレバー操作で片手で可能。 空気調整レバーで炎も自由自在。 誤動作防止の安全ロック機構付。付属品ガスカートリッジHP200トラスコ品番292-4986質量(g)630本体質量(g)280(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×48×86火炎温度(℃)1550火口径(mm)Φ20.0火炎の長さ(mm)150-200熱量(kw)3.6燃焼時間(分)60火炎形状集中炎全質量(g)630適用可能カートリッジR200・HP200