絞り込み
ブランド
  • プリンス(フカシロ)(5)
  • イチネンTASCO(4)
  • エスコ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • プリンス(Prince Gas)(1)
  • ニチネン(1)
  • 東邦金属工業(1)
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(6)
火炎形状
リング炎(4)
火炎温度(℃)
  • 1200(1)
  • 1700(2)
  • 2000(1)
  • 2100(8)
燃焼時間(分)
  • 90
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 70(8)
  • 80(14)
  • 94(2)
  • 100(15)
  • 110(3)
  • 120(4)
  • 130(5)
  • 150(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ)強力スクリュートーチプリンス(フカシロ)(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。火炎形状スクリュー炎仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)ハンディガストーチプリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
ニューツインフレームバーナー 東邦金属工業ニューツインフレームバーナー東邦金属工業
3,298税込3,628
1台
6日以内出荷
カセットボンベを使用するタイプのバーナーです。ソフトな炙~強まで火力が無段階で調節可能なため用途に併せた火力で使用できます。点火後1分経過すると、逆さでの使用も可能です。点火が楽なレバー(トリガー)方式です。ホワイト/オレンジのボディでキッチンでも違和感のないデザインです。
仕様国による安全規則:PSLPGマーク精度対象製品、火力:最大2.3kW(2000kcal/h)ボディ:ホワイト/オレンジ質量(g)170温度(℃)火力:約800~1200外寸(mm)長さ170×高さ65×幅38使用時間約1時間30分/ボンベ1本25℃(強炎連続燃焼)火力調節無段階調節可
ガスバーナー プリンス(フカシロ)ガスバーナープリンス(フカシロ)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
翌日出荷
2000℃のスクリュー炎。 逆火防止機構により安心です。 空気調整により炎が800℃~2000℃まで変化します。
用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり火炎形状スクリュー炎仕様電子着火式、スクリュー炎、空気調整機構、逆火防止機構トラスコ品番292-4960質量(g)236形式カートリッジ式 ハンディ型外形寸法(mm)H223×W55×D22.4×ホルダー径Φ30火炎温度(℃)(最高)2000火口径(mm)Φ16燃焼時間(分)90ガス容量(g)200
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)ガストーチGT-X (火口交換可能)プリンス(フカシロ)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナーニチネン
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)エスパー3Dお買い得セットプリンス(フカシロ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)フレキシブルトーチプリンス(Prince Gas)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火口ステンレス
フレキシブル自動着火リングトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火リングトーチイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
火口(スクリュー炎) イチネンTASCO火口(スクリュー炎)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)火炎形状スクリュー炎
火口(リング炎) イチネンTASCO火口(リング炎)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)800~2100火炎形状リング炎
自動着火リングトーチ イチネンTASCO自動着火リングトーチイチネンTASCO
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
火炎形状リング炎
1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ1700℃ 自動着火パワートーチエスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー