絞り込み
火炎形状

スクリュー炎(3)

棒状炎(1)
火炎温度(℃)
- 1400
- 1027(1)
- 1100(1)
- 1200(4)
- 1300(26)
- 1450(1)
- 1500(30)
- 1550(2)
- 1600(8)
- 1700(13)
- 1800(9)
- 1900(3)
- 2000(13)
- 2100(16)
- 2200(3)
- 2350(1)
- 2600(1)
- 3100(1)
燃焼時間(分)
- 80(3)
- 110(1)
ブランド
- 新富士バーナー(3)
- イワタニ(2)
- TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

パワートーチ トーチ部
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
アウトドア・トーチバーナーⅡ
イワタニ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
カセットガスクッキングトーチバーナー
イワタニ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16
プロパンバーナー Mタイプ
新富士バーナー(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から6日以内出荷あらゆる加熱作業に応える本格派! ペイントはがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に最適です。仕様高温・強力ホース長さ(m)3火炎温度(℃)1400火炎形状棒状炎RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO パワフルトーチ プロ仕様用トーチ部のみ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷点火後すぐに逆さ使用をしても、生火が出にくい設計です。オーソドックスな集中炎で、幅広い用途に対応します。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチです。残留ガスもほとんどなくエコロジーです。経済的なカセットガスを燃料にしたトーチ用のトーチ部のみです。残留ガスもほとんどなくエコロジーなタイプです。用途各種ロウ付け作業、水道管などの凍結解氷に。2018年トラスコ掲載ページ7 0299