絞り込み
火炎形状

棒状炎(1)
火炎温度(℃)
- 1450
- 1027(1)
- 1100(1)
- 1200(4)
- 1300(26)
- 1400(7)
- 1500(30)
- 1550(2)
- 1600(8)
- 1700(13)
- 1800(9)
- 1900(3)
- 2000(13)
- 2100(16)
- 2200(3)
- 2350(1)
- 2600(1)
- 3100(1)
燃焼時間(分)
- 60(1)
ブランド
- Sakae Fuji(栄製機)(1)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

スパークエース
Sakae Fuji(栄製機)¥6,398~税込¥7,038~1本ほか当日出荷から翌々日出荷従来の機種に比べ高カロリーで作業時間が短縮できます。 特殊バーナーの開発により夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎を得られます。付属品ガスカートリッジR200本体質量(g)195(ボンベ含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×31×47火炎温度(℃)1450火口径(mm)Φ22.4火炎の長さ(mm)200-250熱量(kw)3.4燃焼時間(分)60火炎形状棒状系集中炎全質量(g)565適用可能カートリッジR200・HP200