絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(2)
火炎形状
集中炎(7)
火炎温度(℃)
  • 1700
  • 1027(1)
  • 1100(1)
  • 1200(3)
  • 1300(23)
  • 1400(6)
  • 1450(1)
  • 1500(29)
  • 1550(2)
  • 1600(8)
  • 1800(7)
  • 1900(2)
  • 2000(13)
  • 2100(13)
  • 2200(3)
  • 2350(1)
  • 2600(1)
燃焼時間(分)
  • 10(1)
  • 90(2)
  • 100(9)
ブランド
  • プリンス(フカシロ)(4)
  • SK11(4)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • 新富士バーナー(1)
  • プリンス(Prince Gas)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワートーチ 新富士バーナー

    パワートーチ

    新富士バーナー(44件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
    用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし付属品ボンベ(RZ-850)×1本仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能質量(g)130(本体のみ)最高温度(℃)1700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1500~1700火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)

    ハンディガストーチ

    プリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本(200g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
    付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
  • エスパー1 プリンス(フカシロ)

    エスパー1

    プリンス(フカシロ)(6件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷
    タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
    用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍適合プリンスガス共通トラスコ品番118-4733種別ガス寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32質量(g)250火炎温度(℃)1700発熱量(kcal/h)2734燃焼時間(分)約100火炎形状中太集中炎ガス容量(g)200
  • ガストーチ SK11

    ガストーチ

    SK11(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • エスパーミニ プリンス(フカシロ)

    エスパーミニ

    プリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    翌日出荷
    ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
    用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)火炎形状集中炎
  • ガストーチ 170 SK11

    ガストーチ 170

    SK11(2件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    炭火の火付け~プロ工事まで使用出来る本格的なガストーチです。このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
    用途炭火起こし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼きなど。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)251外形寸法(mm)長さ122×高さ75×ボンベ取付部径32火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔の調節により、パワフルな炎~やわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。
    用途炭火着火、塩ビパイプの加工、銅管のハンダ・ロウ付作業等。適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)195外形寸法(mm)長さ145×幅62×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~1700燃焼時間(分)約100/缶(NET200gを使用)火炎形状集中炎熱量(kcal/h)2800
  • ガストーチ プリンス(Prince Gas)

    ガストーチ

    プリンス(Prince Gas)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
    火炎温度(℃)1700
  • エスパーRe: プリンス(フカシロ)

    エスパーRe:

    プリンス(フカシロ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    4日以内出荷
    コンセプトは「チョイ使い」!。火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!。簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
    付属品スタンド・保護キャップその他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
  • ガストーチ ワンアクション式 SK11

    ガストーチ ワンアクション式

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スピード着火&消火、着火・消火の回数が多い人に最適です。空気孔の調節により、パワフルな炎からやわらかい炎の切り替えができ、幅広い作業に使用できます。 着火・消化が瞬時にできるので、無駄なガスを消費せず経済的です。本体材質は亜鉛ダイカスト+耐熱樹脂使用で、耐久性・耐熱性に優れています。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
    用途管材のハンダ・ロウ付け、塩ビ管あぶり、樹脂のバリ取り、炭火着火、料理等。材質(本体)亜鉛ダイカスト・耐熱樹脂外形寸法(mm)長さ145×高さ62、ボンベ取り付け部径30本体質量(g)195火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)約100/缶適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
  • 自動着火ターボトーチ イチネンTASCO

    自動着火ターボトーチ

    イチネンTASCO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    4日以内出荷
    ワンタッチ着火式。 逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください) メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。 火口交換可能。 誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。 交換用火口・・・すべて取付可能
    能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)燃焼時間(分)約100
  • 火口(中太炎) イチネンTASCO

    火口(中太炎)

    イチネンTASCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    TA379SAに標準付属している火口です。
    火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)燃焼時間(分)約100火炎形状中太炎
  • 1700℃ 自動着火パワートーチ エスコ

    1700℃ 自動着火パワートーチ

    エスコ
    ¥2,480税込¥2,728
    1個
    翌日出荷
    パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
    仕様自動点火、横型(軽量)タイプ成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g)エスコ品番EA303FA-3質量(g)480(火口のみ:130)適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます)火炎温度(℃)1500~1700燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90火炎形状スパイラル集中炎発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000)ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169火口径(Φmm)16

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー