バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
特価
本日12月2日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ロングノズルで安心、安全なガストーチです。
強火力のスクリュー炎で最高温度1900度です。
本体は樹脂、接続部はアルミを使用することで軽量化しました。
火口が長い為、灰火などの着火に最適です。
ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。
用途配管のロウ付け、灰火起こし、解氷、時代焼き。
再点火時も炎調節は不要。
点火消火がレバー操作で片手で可能。
空気調節レバーで炎も自由自在。
誤動作防止の安全ロック機構付。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
質量(g)610
本体質量(g)240(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×42×87
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-110
熱量(kw)3.8
燃焼時間(分)80
全質量(g)610
適用可能カートリッジR200・HP200
1本
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。
高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備!
ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。
空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎
付属品ガスカートリッジHP200
本体質量(g)245(ボンベ含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79
内容量(g)200
火炎温度(℃)1900
火口径(mm)Φ16.0
火炎の長さ(mm)100-150
熱量(kw)3.4
燃焼時間(分)50
全質量(g)595
適用可能カートリッジR200・HP200
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。