絞り込み
火炎形状
火炎形状
スクリュー炎(5)
火炎形状
リング炎(5)
火炎形状
集中炎(2)
火炎温度(℃)
  • 2100
  • 1027(1)
  • 1100(1)
  • 1200(3)
  • 1300(21)
  • 1400(5)
  • 1450(1)
  • 1500(31)
  • 1550(2)
  • 1600(12)
  • 1700(14)
  • 1800(6)
  • 1900(2)
  • 2000(13)
  • 2200(3)
  • 2350(1)
  • 2600(1)
燃焼時間(分)
  • 70(2)
  • 80(1)
  • 90(7)
  • 100(4)
ブランド
  • イチネンTASCO(7)
  • アサダ(2)
  • プリンス(フカシロ)(2)
  • プリンス(Prince Gas)(1)
  • SK11(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)ハンディガストーチプリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
ガストーチGT-X (火口交換可能) プリンス(フカシロ)ガストーチGT-X (火口交換可能)プリンス(フカシロ)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式仕様空気調整機構付適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H)外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5点火方式圧電着火方式火口径(mm)Φ22.2ロックナットΦ32mm
ガストーチ スーパーリング SK11ガストーチ スーパーリングSK11(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
管材を包み込む本格管工事用のガストーチ。 炎はリング炎でパイプを効率よく加熱する為、ロウ付け時間が短縮できます。 火口は回転する為、作業性が良いです。 火口はステンレスの為、耐久性が強く熱伝導が小さいです。 本体側の温度上昇が少ないです。 逆さ使用も可能です。
用途管材の半田付け、ロウ付け
ハンディターボ アサダハンディターボアサダ(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本(610g)
当日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎(渦巻炎)。高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番367-9586寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×68×370適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎能力(inch)軟ろう付:~Φ2硬ろう付:~Φ1 1/8
ターボファイア アサダターボファイアアサダ
7,698税込8,468
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ライター不要の電子着火。逆さ・縦・横、どの角度でも安定した炎。ボンベ内の吸収体により、逆さで使用しても生ガスが出ません。銅管の裏まで炎が回る強力ターボ炎。( 渦巻炎)高効率で加熱スピードアップ。用途に応じた火力調整が可能。空気流入量の調整により、柔らかな炎から強力炎まで用途に応じて自由自在。
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など。火炎温度(℃)2100燃焼時間(分)70トラスコ品番376-0286質量(g)590寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×68×228適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP火口径(mm)Φ16火炎形状ターボ炎
フレキシブル自動着火ターボトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火ターボトーチイチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ワンタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2,100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100全長(mm)230能力(ロウ付)5/8″ まで(常温)最小曲げ半径(mm)(フレキ部)R=60火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
フレキシブルトーチ プリンス(Prince Gas)フレキシブルトーチプリンス(Prince Gas)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管加工に火炎温度(℃)800~2100仕様電子着火式本体亜鉛ダイカスト火口ステンレス
フレキシブル自動着火リングトーチ イチネンTASCOフレキシブル自動着火リングトーチイチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。曲げ 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)90能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状リング炎フレキシブル部(mm)98
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ) イチネンTASCOフレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)イチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
ワニタッチ着火式。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。 全方向自由自在の火口を搭載。 スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。 空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
自動着火ターボトーチ(スクリュー炎) イチネンTASCO自動着火ターボトーチ(スクリュー炎)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
逆火防止機構付。 ワンタッチ着火式 銅配管のロウ付、ハンダ付けに。 ガラス加工、塩ビ管熱加工。 水道管解凍などに。 逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい) 生活防水、防塵仕様。
燃焼時間(分)約80能力(ロウ付)5/8″まで(常温)火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎
火口(スクリュー炎) イチネンTASCO火口(スクリュー炎)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)火炎形状スクリュー炎
火口(リング炎) イチネンTASCO火口(リング炎)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)800~2100火炎形状リング炎
自動着火リングトーチ イチネンTASCO自動着火リングトーチイチネンTASCO
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
火炎形状リング炎

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー