絞り込み
ブランド
  • E-Value(2)
  • Sakae Fuji(栄製機)(1)
火炎形状
火炎形状
集中炎(3)
火炎温度(℃)
  • 1500(2)
  • 1600(1)
燃焼時間(分)
  • 120
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 55(3)
  • 60(6)
  • 65(3)
  • 70(8)
  • 80(15)
  • 90(13)
  • 94(2)
  • 100(16)
  • 110(3)
  • 130(5)
  • 150(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガストーチGEN(ボンベなし) Sakae Fuji(栄製機)ガストーチGEN(ボンベなし)Sakae Fuji(栄製機)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ガス強制気化方式のパワフルで安定した炎。 20秒-60秒の正立燃焼(余熱)で継続的な逆さ仕様が可能。 (使用環境により異なります) 空気調整リングでシャープな炎から柔らかな炎まで自由自在。
火炎形状集中炎本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×42×76火炎温度(℃)1600火口径(mm)Φ22.2火炎の長さ(mm)120-150熱量(kw)1.7燃焼時間(分)120適用可能カートリッジPG300・G300
ガストーチ(ボンベなし) E-Valueガストーチ(ボンベなし)E-Value(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
ガストーチ E-ValueガストーチE-Value(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー