自動着火ワイドトーチイチネンTASCO4日以内出荷
幅広いワイド炎、火口幅42mm広範囲の作業に最適。
交換用火口:すべて取付可能
用途塩ビ管のあぶり、塗装はがし、サビ落としなど燃焼時間(分)130火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火口径(mm)42.2火炎形状幅広いワイド炎
自動着火ターボトーチイチネンTASCO4日以内出荷
ワンタッチ着火式。
逆さ使用可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用ください)
メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製で軽量・タフです。
火口交換可能。
誤動作防止スイッチ、連続放炎スイッチ付。
交換用火口・・・すべて取付可能
燃焼時間(分)約100能力(ロウ付)5/8″まで(軟ロウ7/8″ )火炎温度(℃)1700(中太炎)
マッププロボンベスタンドイチネンTASCO4日以内出荷
マッププロ用オプション。
TA379MP-4~7のホース付タイプのボンベの安定はもちろん、TA379MP-2~3のボンベ一体型でも作業の休止時のボンベホルダーとしても便利です。
フレキシブル自動着火トーチ(ショートタイプ)イチネンTASCO5日以内出荷
ワニタッチ着火式。
逆さ使用も可能です。(替ボンベはTA379G-1をご使用下さい)
フレキシブルチューブで狭小箇所など、多用途に使用することができます。
全方向自由自在の火口を搭載。
スクリュー炎で炎が絡みつき、ロー・ハンダ付けに最適です。
空気量の調整により、800~2100℃まで変化します。
燃焼時間(分)100能力(ロウ付)5/8″まで(常温)曲げ角度90°火炎温度(℃)2100火炎形状スクリュー炎フレキシブル部(mm)105
火口(ワイド炎)イチネンTASCO5日以内出荷
塩ビ管のあぶり、塗装はがしに。
TA379GWに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約130幅(mm)(火口)42.2火炎温度(℃)800~1500(炎変自在)火炎形状ワイド炎
火口(極細炎)イチネンTASCO4日以内出荷
細かいハンダ付やちょう金、塩ビのバリ取りに適しています。
燃焼時間(分)約150火炎温度(℃)1500火炎形状極細炎
火口(スクリュー炎)イチネンTASCO5日以内出荷
高火力でろう付等に威力を発揮します。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)2100(発熱量:3,396kcal)火炎形状スクリュー炎
火口(中太炎)イチネンTASCO5日以内出荷
TA379SAに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約100火炎温度(℃)1700(発熱量:3,174kcal)火炎形状中太炎
火口(リング炎)イチネンTASCO5日以内出荷
TA379GTに標準付属している火口です。
燃焼時間(分)約90火炎温度(℃)800~2100火炎形状リング炎
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接棒日鉄溶接工業(旧日鉄住金)税込¥20,878~¥18,980~