4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1000~1600 燃焼時間(分)約70 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-1 質量(g)550 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約253 火口径(Φmm)20
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

火炎温度(℃)800/1800 仕様空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。 全長(mm)330mm(ホース除く) ホース長さ(m)3m 火口径(Φmm)17mm
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400~1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング