バーナー :「ガス 点火」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭の火起こしが素早く簡単に。 点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。 ボンベ(EA303YF-16)1本付。 ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)90~110 エスコ品番EA303YF-6 全長(mm)400 質量(g)155 火力(kcal)1420/h
1セット
2,450 税込2,695
翌日出荷

炎温度約400℃の使い捨てライターが、1300℃の強力耐風バーナーになります。
火炎温度(℃)1300 連続使用時間(分)1以内 燃焼時間(分)約20(ライター1個) 付属品ライター1個 エスコ品番EA916WF-4 寸法(mm)60×23×110(H) 質量(g)50(ライター除く) 使用燃料使い捨てライター(EA916WF-5等)※チャイルド機能付ライターを使用してください。 点火方式圧電点火方式 火炎の長さ(mm)12 火炎の直径(mm)3
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約90分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)50×180×70 質量(g)260 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)120mm 発熱量(kcal/h)2100
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)60×150×740 質量(g)410 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,200 税込4,620
欠品中

火口先端には点火を助ける碍子付。 点火後約2分間のプレヒート(予備加熱)で連続約30秒間。 逆さ使用が可能です。
用途優れた耐風性能により配管工事やアウトドア等、幅広い用途に 火炎形状ピンポイントで有効な加熱の集中炎 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-11 質量(g)590、(火口のみ:250) 使用ガスEA303FA-20 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.1(1820) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約154 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

タイプタテ型(軽量)タイプ 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)最低:800、最高:1800~2000 燃焼時間(分)【EA303FA-10使用時】約80 仕様逆さ使用:フルタイム可能 付属品ボンベ×1本 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-5 寸法(mm)60×27×190(H) 本体質量(g)147 使用ガスEA303FA-10 点火方式圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h])【EA303FA-10使用時】3.3(2800) ガス消費量(g/h)【EA303FA-10使用時】236 火口外径(Φmm)16
1個
3,300 税込3,630
当日出荷

パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎。逆さ使用可能です。 各種ロウ付作業の他、凍結解凍作業、塗装剥がし、炭の火起しなど作業分野を問わず幅広くご使用いただけます。
火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 燃焼時間(分)【標準付属ボンベ使用時】約90 仕様自動点火、横型(軽量)タイプ 成分液化ブタン・液化プロパン(内容量170g) エスコ品番EA303FA-3 質量(g)480(火口のみ:130) 適合ガスEA303FA-10(標準付属のガスとは異なりますが同様にご使用頂けます) 発熱量(kW[kcal/h])【標準付属ボンベ使用時】約2.3(2000) ガス消費量(g/h)【標準付属ボンベ使用時】約169 火口径(Φmm)16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

酸素なしで高温が得られます。
1個
69,700 税込76,670
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります