バーナー :「エアーカプラ」の検索結果
関連キーワード
酸素ボンベは不要でアセチレンボンベ1つでどこでもロウ付が出来ます。必要な酸素は空気中から供給し、燃料と時間の節減が出来ます。チップ交換はワンタッチのカプラー方式で行えます。炎は渦巻状になりパワフルなため、銅管にあたると巻き込み、約2600度という高温が得られます。安全面を考え逆火防止器付です。
火炎温度(℃)2600
セット内容ハンドル(TH6)、レギュレーター(RB)、ホース(H12)、逆火防止器(TFAM101)、ガット、チップ/口径6.0mm(A-3)、チップ/口径8.3mm(A-11)、チップ/口径11.0mm(A-14)、メタルケース(T-400)
質量(kg)4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。