2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットスクリュー炎だから4分銅管の硬ロウ付けが可能です。 細口バーナーの採用で使いやすさ抜群。 プロからホビーまで幅広い用途に対応できます。 空気調整リングで炎も調整可能
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジR200 トラスコ品番327-7984 質量(g)550 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×25×85(本体のみ) 火炎温度(℃)約1800 火口径(mm)Φ14 火炎の長さ(mm)100~150 熱量(kw)3.0 燃焼時間(分)約60 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付けが可能です。 高温状態が長く持続するハイパワーボンベを標準装備! ジェットスクリュー炎で、高温・高カロリーなバーナーです。 空気調整リングで炎自由自在。
火炎形状ジェットスクリュー炎 付属品ガスカートリッジHP200 本体質量(g)245(ボンベ含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×35×79 内容量(g)200 火炎温度(℃)1900 火口径(mm)Φ16.0 火炎の長さ(mm)100-150 熱量(kw)3.4 燃焼時間(分)50 全質量(g)595 適用可能カートリッジR200・HP200
1本ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります