バーナー :「駐車場 区画線」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
燃料は経済的なカセットガス。
ファイヤープロテクター装備。
ライン施工に適したワイド炎。
軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。
マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。
火炎温度(℃)1300
燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。
付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1
トラスコ品番495-3819
全長(mm)740
質量(kg)0.41
点火方式電子着火式
火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時)
発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150
適合ボンベカセットガス式/RZ-760
RoHS指令(10物質対応)対応
火口径(Φmm)25
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。