絞り込み
ブランド
火炎温度(℃)
燃焼時間(分)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: バーナー

276件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし 新富士バーナースーパーライナー プロパンガスタイプ・自動点火装置なし新富士バーナー
19,980税込21,978
1セットほか
当日出荷
強制混合機構により高温(1800℃)、強力な集中炎を可能にしました。火口にPB-R7Hを使用しています。
用途凍結・解氷作業。道路補修。殺菌・消毒作業。ライン工事。除草・乾燥作業。氷結融解作業。道路工事。火炎温度(℃)1800全長(mm)780使用燃料プロパンガス点火方式電子着火方式火口径(mm)60発熱量(kcal/h)100000火炎形状集中炎ガス消費量(kg/h)8.4RoHS指令(10物質対応)対応
ガストーチ E-ValueガストーチE-Value(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g、HG-200-3P点火方式圧電着火方式燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
圧力ゲージ用パッキン(2個入り) アサダ圧力ゲージ用パッキン(2個入り)アサダ
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
TAS MAPPトーチ(シングル自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(シングル自動着火)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(トリプル) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(トリプル)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
TAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火) イチネンTASCOTAS MAPPトーチ(切替式ダブル、自動着火)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
専用グリップ付ホース付ガスボンベは付属しておりません
パワーターボ(アース)(ボンベ付き) TOHO(トーホー)パワーターボ(アース)(ボンベ付き)TOHO(トーホー)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計。 点火と消火がボタン1つで実現可能 指1本でワンタッチ操作可能 ボタンを押した時だけ点火する、安心 安全設計 小型、軽量設計のため、持ち運び、取り扱いが便利 カートリッジは専用のトーチメイト190ガスを使用することで、360度フリー、逆さ使用可能
幅(mm)120高さ(mm)250奥行(mm)70本体質量(g)152
TB520CT用スクレーパー替刃 イチネンTASCOTB520CT用スクレーパー替刃イチネンTASCO
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
用途銅管用内面取用適合機種TB520CT適合銅管径1/4"~3/4"
エスパーRe: プリンス(フカシロ)エスパーRe:プリンス(フカシロ)
6,798税込7,478
1本
4日以内出荷
コンセプトは「チョイ使い」!火力をもった軽量・コンパクトな充填式バーナー!簡単に持ち運べて、高所作業や地下ピットなど狭所での作業だけでなく、家庭で簡単に炙り料理にもお使いいただけます。
その他【充填ガス】23g(プリンス指定ボンベ使用)付属品スタンド・保護キャップ質量(g)232(スタンド・保護キャップは除く)外形寸法(mm)149×126×51使用ガスプレミアムRe:ボンベ(G-130でも使用可能、但し火力は落ちます)火炎温度(℃)800~1,700(空気調整使用により)燃焼時間(分)約10(使用環境により変わります)着火方式圧電着火方式
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)エスパー3Dお買い得セットプリンス(フカシロ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
小型工事用バーナー 千代田精機小型工事用バーナー千代田精機
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)655(火口付)質量(g)710(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.04ガス消費量(L/h)300(標準状態)火口番号No.30火口径(Φmm)30×0.9
中型工事用バーナー 千代田精機中型工事用バーナー千代田精機
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)850(火口付)質量(g)1480(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.05ガス消費量(L/h)550(標準状態)火口番号No.40火口径(Φmm)40×1.1
大型工事用バーナー 千代田精機大型工事用バーナー千代田精機
53,980税込59,378
1台
6日以内出荷
用途道路工事、鋳型乾燥、金属加熱に。全長(mm)900(火口付)質量(g)1840(火口付)使用ガスプロパンガス圧力(MPa)(燃料ガス)0.06ガス消費量(L/h)1000(標準状態)火口番号No.50火口径(Φmm)50×1.4
スタビライザーマグネット 新富士バーナースタビライザーマグネット新富士バーナー
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
強力マグネットのチカラで、しっかりキャッチ!!ガストーチの転倒を防ぎます。スタビライザー内に内臓された協力磁石により、ガスボンベを吸着します。
材質本体上部:ステンレス 本体下部:樹脂 磁石:ネオジウム磁石質量(g)92外形寸法(mm)88×115×H9
炙りマスター プロ 新富士バーナー炙りマスター プロ新富士バーナー
4,198税込4,618
1個
8日以内出荷
プロの作業向き高出力のスタンダードモデル
質量(g)210外形寸法(mm)160×30×H60点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)1400~1600燃焼時間(分)KC-860 1本使用時:約80分 KC-870 1本使用時:約110分発熱量(kW[kcal/h])KC-860使用時:3.3(2800) KC-870使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)KC-860使用時:236 KC-870使用時:177火口径(Φmm)22
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
26,980税込29,678
1本
4日以内出荷
HB19火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用19使用吹管スタンドバーナー
スタンドバーナー(火口付) 阪口製作所スタンドバーナー(火口付)阪口製作所
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8火口HB用15使用吹管スタンドバーナー
2火口バーナー(アセチレン・サンソ用) イチネンTASCO2火口バーナー(アセチレン・サンソ用)イチネンTASCO
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
先端部分がフレキシブルになっているので、火口の方向と角度が作業に応じて調整できます。全長…420mm重量…430g火口…#100×2適用…アセチレン・サンソ用
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセットイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(10m)収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホースイチネンTASCO
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ(Φ7.9)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(10m)収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセットイチネンTASCO
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ Φ6.4/7.9/9.5(3種類)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(3.6m)収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセット イチネンTASCO先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース・チップフルセットイチネンTASCO
75,980税込83,578
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップΦ6.4/7.9/9.5(3種類)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(3.6m)収納ケース
先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホース イチネンTASCO先端60°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット3.6mホースイチネンTASCO
58,980税込64,878
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ Φ7.9(1種類)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(3.6m)収納ケース
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホースイチネンTASCO
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
使いやすさを追求し、開発されたハンドル&バーナーチップ渦を巻く炎で高効率なロウ付け作業を実現<セット内容>ハンドル本体バーナー用チップ Φ7.9(1種類)逆火防止付レギュレーター(ガット付)アセチレンホース(10m)収納ケース
トーチバーナー 阪口製作所トーチバーナー阪口製作所
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷
ねじ寸法ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、吹管入口:R1/4、火口接続:W16-22火口WLB用60使用吹管LB
アセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型) イチネンTASCOアセチレンバーナー用ホース(10mカプラ一体型)イチネンTASCO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)10
アセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型) イチネンTASCOアセチレンバーナー用ホース(3.6mカプラ一体型)イチネンTASCO
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
やわらかく扱いやすいホースです。■オスプラグ×メスソケット
長さ(m)3.6
先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセット イチネンTASCO先端90°ワンタッチ着火式アセチレンバーナーキット10mホース・チップフルセットイチネンTASCO
84,980税込93,478
1セット
翌々日出荷
付属品チップ:Φ6.4/7.9/9.5(3種類)セット内容ハンドル本体、バーナー用チップ(1種類または3種類)、逆火防止付レギュレーター(ガット付)、アセチレンホース(3.6mまたは10m)、収納ケースホース長さ(m)10
プロパンバーナー Sタイプ TRUSCOプロパンバーナー SタイプTRUSCO
18,980税込20,878
1本
当日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途銅管・ステンレス管のロウ付け作業、バイトのロウ付け加工・金属の焼き入れ・焼き戻し。
プロパンバーナー Mタイプ TRUSCOプロパンバーナー MタイプTRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷
酸素ボンベ不要・調整器不要のロウ付け加工用バーナーです。
用途リノリューム床施工。杉焼・木根焼。質量(kg)1.6ホース長さ(m)3
ガストーチ プリンス(Prince Gas)ガストーチプリンス(Prince Gas)
3,298税込3,628
1個ほか
4日以内出荷
プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃
火炎温度(℃)1700
マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)マルチドラムクランプREX(レッキス工業)
107,980税込118,778
1個
翌々日出荷
形式JW100適合サイズ(Φmm)75・100適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
マルチドラムクランプ REX(レッキス工業)マルチドラムクランプREX(レッキス工業)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
形式JW75適合サイズ(Φmm)50・75適合管継手ソケット/エルボ/ベンドチーズ/肩受直管肩受ベンド/肩受チーズ
配水用PE管EFコントローラ REX(レッキス工業)配水用PE管EFコントローラREX(レッキス工業)
539,800税込593,780
1台
翌々日出荷
軽量・スリム。 1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業) 融着履歴の自動記録(融着時の状況を3000件記録)。 長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ。 耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用。 大型液晶画面搭載。 GPS機能搭載。融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。 付属のケーブル収納バッグで電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
仕様融着方式:バーコード制御方式、施工管理:融着履歴の自動記録、融着状況3000件記録記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)質量(kg)13.5形式JWEF300出力電圧(V)DC20~76(±1.5%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×177×386(ダンパー、持ち手を含む)使用電源(V)AC80~120(必要容量3.0kVA以上)使用環境温度(℃)-10~+45(結露のない場合)バーコードITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応最大出力(kW)3.0(最大出力電流70A)適合管継手呼び径300以下のEF継手保管温度範囲(℃)-20~+60(結露のない場合)漏電ブレーカ最大許容電流40A
ガット(EA330BA用) エスコガット(EA330BA用)エスコ
2,760税込3,036
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7832-82ねじサイズM22
配水用PE管融着工具 配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 配水用コントローラーREX(レッキス工業)
419,800税込461,780
1台
翌々日出荷
融着履歴の状況を自動で3000件記録します。 全融着履歴データが液晶画面上で確認可能です。 積水化学工業製のEF継手に使用できます。(JWEF規格、PWA規格に対応) 長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用しています。 GPS機能搭載、大型液晶画面を採用しています。 電極アダプタの端子部のみの交換が可能になりました。 電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも収納できるよう、収納スペースを拡大しました。
用途水道配水用PE管EFコントローラートラスコ品番195-0373セット内容ガンタイプバーコードリーダー1本幅(mm)331質量(kg)10.5高さ(mm)321奥行(mm)234使用電源AC80~120V 45~65Hz適合管積水化学工業製 JW、PWA規格アズワン品番64-8365-24
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー REX(レッキス工業)配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラーREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業) 耐衝撃性に優れたクッションダンパーを採用しています。 融着履歴の自動記録、融着状況を3000件記憶できます。
用途水道配水用PE管EFコントローラーセット内容マルチアダプタΦ4.0用2ヶ(クボタケミックス)、マルチアダプタΦ4.7用2ヶ(積水化学工業)、ガンタイプバーコードリーダー1本、交換アダプタケーブル1本(電流定格15A)適合管JW、PWA規格使用電源AC80~120V 45~65Hz
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(ホース側オスカプラ)アサダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番198-0619適合機種PZ386836(カプラ式)、PZS386838(カプラ式)アズワン品番64-6751-40
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用調整器ねじ付)アサダ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属していない別売補修品です。
トラスコ品番198-0631適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386837(ネジ式)アズワン品番64-6751-44
アストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース) アサダアストロターボアセチレンバーナ用補修品(アセチレン用ホース)アサダ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
アストロターボアセチレンバーナに標準付属している補修品です。
トラスコ品番197-9066適合機種PZ386835(ネジ式)、PZ386836(カプラ式)長さ(m)3.6アズワン品番64-6751-43

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

バーナー