絞り込み
火炎形状

集中炎(1)

集中炎(極細)(3)
火炎温度(℃)
- 1300(4)
燃焼時間(分)
- 20
- 10(2)
- 15(1)
- 25(1)
- 30(2)
- 31(1)
- 55(2)
- 60(5)
- 65(2)
- 70(8)
- 80(13)
- 90(14)
- 94(2)
- 100(14)
- 102(3)
- 110(2)
- 114(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 150(2)
- 燃焼時間(分)をもっと見る
ブランド
- 新富士バーナー(3)
- プリンス(フカシロ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。

ポケトーチ
新富士バーナー(17件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
ポケトーチ
新富士バーナー(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
ポケトーチ
新富士バーナー(10件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応