カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 溶接用品
        • ガス トーチ/バーナー
          • バーナー
            • ガストーチ・トーチバーナー(99)
            • プロパンバーナー(13)
            • アセチレンバーナー(1)

バーナー :「ト-チ」の検索結果

バーナーとは、ガスなどの燃料を空気中に拡散させて燃焼させる装置。手軽に持ち運びできるため、溶接や塗料剥がし意外にもアウトドアでの調理など幅広いシーンで活躍します。バーナーのタイプは分離型と一体型の2種類。分離型はガスボンベなどのカートリッジを装着して使用することでハイパワーな炎での作業が可能です。一方一体型はカートリッジを基台としガスを充填する方式であるため、分離型に比べてコンパクトであることが特徴。
113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(43件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし火炎形状スパイラル集中炎火炎温度(℃)1500~1700最高温度(℃)1700仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能付属品ボンベ(RZ-850)×1本質量(g)130(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)16燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付火炎形状集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番355-8754質量(g)210(本体のみ)最高温度(℃)1600外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1400~1600火口径(mm)22燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ トーチ部 新富士バーナーパワートーチ トーチ部新富士バーナー(19件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9399質量(g)130点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
業務用パワートーチ 新富士バーナー業務用パワートーチ新富士バーナー(15件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。トラスコ品番376-9372質量(g)210点火方式電子着火式火炎温度(℃)1600発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80火炎形状強力集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。火炎温度(℃)800~2000発熱量(kcal/h)2800燃焼時間(分)80/缶質量(g)570仕様電子着火式付属品ボンベRZ-860(220g)1本トラスコ品番413-4010火炎形状スパイラル集中炎
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届く、タテ型タイプのパワートーチ。空気調整機能付きで、柔らかく広がる炎(800℃)~スパイラル集中炎(1800~2000℃)まで無段階に調整できます。スパイラル集中炎時には、カセットガス式タイプのガストーチ2台分に匹敵する4.5kWを発揮し、作業性に優れています。また極寒地区の屋外でも十分なパワーを発揮する寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)1本付です。
用途塩ビパイプ曲げ、炭の火起し、ハンダ付、ロウ付、凍結解氷等火炎形状スパイラル集中炎付属品ボンベ(RZ-860)×1本トラスコ品番342-8095質量(g)220(本体のみ)最高温度(℃)2000外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×27×210(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高1800~2000最低800火口径(mm)19燃焼時間(分)65(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])4.5[3800](RZ-860使用時)3.3[2800](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)320(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロトーチ アクティブ 新富士バーナーマイクロトーチ アクティブ新富士バーナー(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーですコンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業にトラスコ品番202-3240幅(mm)50ブラック高さ(mm)90質量(g)45奥行(mm)19点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80アズワン品番64-8666-23火口外径(Φmm)14
ガストーチ Sakae Fuji(栄製機)ガストーチSakae Fuji(栄製機)(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
耐風性に優れた作業性抜群のハイパワー集中炎 専用ボンベで即逆さ使用OK。 ワンタッチ着火。軽量・低重心
火炎形状集中炎セット内容バーナー本体、カートリッジボンベ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×35×36火炎温度(℃)約1500燃焼時間(分)約80発熱量(kW[kcal/h])2.4[2100]火口径(Φmm)20
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×23×110火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)20(ライター1個)火口径(Φmm)14
パワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付) 新富士バーナーパワートーチ(業務用パワーガスRZ-860 1本付)新富士バーナー(12件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状集中炎~ソフト炎火炎温度(℃)1000~1600最高温度(℃)1600付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付トラスコ品番355-8762質量(g)140(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
エスパー3Dお買い得セット プリンス(フカシロ)エスパー3Dお買い得セットプリンス(フカシロ)
6,398税込7,038
1セット
当日出荷
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。お買い得なボンベ2本付です。
用途管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。トラスコ品番292-4960セット内容トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本温度(℃)炎:2000発熱量(kcal/h)3250燃焼時間(分)90(缶)
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(17件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断付属品ポケトーチ用ライター付質量(g)50(ライター含まない)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×23×110点火方式電子着火方式火炎温度(℃)1300
炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式 新富士バーナー炙りマスターPro ガストーチ ねじ込み缶式新富士バーナー
3,998税込4,398
1本
当日出荷
仕様抗菌仕様、ねじ込み式、スタビライザー付き(安定台)点火方式圧電RoHS指令(10物質対応)対応
スパークエース Sakae Fuji(栄製機)スパークエースSakae Fuji(栄製機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
安心の日本製 生ガスが出ない安全構造 360°炎が安定 頑丈なのに安価 4つの安があるトーチ
火炎形状集中炎火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)70火炎の長さ(mm)150-200火口径(Φmm)20.0熱量(kw)2.5(2200kcal/h)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)128×20×41本体質量(g)125(ボンベ含まず)適合ボンベR200、HP200機能点火装置付
パワートーチプロ 新富士バーナーパワートーチプロ新富士バーナー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
土木工事、防水工事、路面のライン施工などに 手軽に使える強火力バーナー ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h)) ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。 軽くてスリム、作業もラクラクです。
用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50
新富士 マイクロトーチ(充てん式) 新富士バーナー新富士 マイクロトーチ(充てん式)新富士バーナー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。トラスコ品番355-2127イエロー火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80火口径(Φmm)14
トーチメイト 190 オリエンテックトーチメイト 190オリエンテック(1件のレビュー)
599税込659
1個(190g)
当日出荷
外径×高さH(Φmm×mm)70×200容量(g)190
強力スクリュートーチ プリンス(フカシロ)強力スクリュートーチプリンス(フカシロ)(4件のレビュー)
7,098税込7,808
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。火炎形状スクリュー炎仕様ガスは付属しております。着火装置有TGK品番810-54-41-25種別ガス寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68質量(g)326火炎温度(℃)800~2100発熱量(kcal/h)3396燃焼時間(分)90ガス容量(g)200アズワン品番5-4011-01
ニチネン2WAYマイトーチバーナー ニチネンニチネン2WAYマイトーチバーナーニチネン
3,598税込3,958
1台
6日以内出荷
炙りから強炎まで無段階に火力調節ができ、炙りも着火もこれ1台でできる2WAYトーチバーナーです。火力調節リングで火力調節、ガス量調節つまみで火勢無段階調節ができ必要な炎を自在につくれます。点火より1分経過で逆さ使用ができます。点火はレバー(トリガー)方式を採用、ボンベの着脱が簡単なボンベホルダー採用です。ご使用前は必ず取扱説明書をご確認のうえ、正しく安全にご使用ください。
仕様火力(cal/h):約2000(強炎)寸法(mm)全長170×幅38×高さ65質量(g)170連続使用時間強炎/持続:約1時間30分/ボンベ1本(25℃)点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)約800~1200火口径(mm)22保証期間お買い上げより1年筒長(mm)火口:75適合ボンベ使用できるボンベ:「株式会社ニチネン」と表示のあるボンベ(ただしマイボンベα・マイボンベS・ガスカルボンベは除く)
ミニトーチバーナー 高森コーキミニトーチバーナー高森コーキ(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
普通のライターに比べ強い火力を持つコンパクトバーナー。 多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。 ガス充填式で繰り返し使用できます。 CR(チャイルドレジスンタンス)機構付き。 着火レバーをLOCKできる安全スイッチ付きです。 炎をキープできる点火継続モードに切替え可能です。
用途多目的ミニバーナーとしてキャンプやBBQなどのレジャーや災害時など様々な用途に使用が可能です。関連資料(0.55MB)
トーチホースHB・LB用・WLB用 阪口製作所トーチホースHB・LB用・WLB用阪口製作所
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
HB用・LB用・WLB用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
アウトドア・トーチバーナーⅡ イワタニアウトドア・トーチバーナーⅡイワタニ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス寸法(mm)169×42×93質量(g)約175点火方式圧電点火方式火炎温度(℃)最大約1400燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53発熱量(W)最大1900着脱方式容器:押込半回転方式
ハンディガストーチ プリンス(フカシロ)ハンディガストーチプリンス(フカシロ)(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(200g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス)着火方式圧電着火方式
トーチホース スタンドバーナー専用 阪口製作所トーチホース スタンドバーナー専用阪口製作所
8,298税込9,128
1本
4日以内出荷
スタンドバーナー用のトーチホースです。
ホース寸法(mm)高圧プロパン用内径6外径16
パワートーチ(トーチのみ) 新富士バーナーパワートーチ(トーチのみ)新富士バーナー(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。火炎形状強力集中炎/ソフト炎トラスコ品番376-9411質量(g)140(本体のみ)最高温度(℃)1600℃外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)点火方式電子着火方式火炎温度(℃)最高/1400~1600、最低/1000火口径(mm)Φ20燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものですガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドトーチバーナー 阪口製作所ハンドトーチバーナー阪口製作所
18,980税込20,878
1本ほか
4日以内出荷
ガウジングトーチ パナソニックコネクトガウジングトーチパナソニックコネクト
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。
用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ質量(kg)2.2ケーブル長(m)2使用率(%)60エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用)最大使用電流(A)700入数1台
ポケトーチ 新富士バーナーポケトーチ新富士バーナー(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
炎温度約400℃の使い捨てライターが1300℃の強力バーナーになります。ライターとして使うより使用時間が約60%アップします。優れた耐風性能です。
用途小物のはんだ付け。ロープの切断。各種着火作業。火炎形状極細集中炎仕様スケルトン使用燃料指定の使い捨てライター(使用可能ライター:CR-ML-17[PSC]、CR-SPカラード[PSC])点火方式電子着火式火炎温度(℃)1300火口径(mm)Φ14(外径)発熱量(kcal/h)80燃焼時間(分)20質量(g/セット)50RoHS指令(10物質対応)対応
ガストーチ PRO SK11ガストーチ PROSK11(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
このカートリッジボンベは使用中逆さにしても液ガスが吹き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。 ワンタッチ着火、逆さ使用も可能です。 空気孔を調節することで作業に最も適した炎を選ぶことができます。 スクリュー炎で火力が抜群です。
用途ロウ付、炭火起こし、解氷、時代焼き、ハンダ付、塩ビパイプ等の曲げ加工など。火炎形状スクリュー炎適合(カートリッヂ)SK11ガストーチ用ボンベHG-200質量(g)(バーナー)236外形寸法(mm)長さ223×幅55×ボンベ取付部径30火炎温度(℃)800~2000燃焼時間(分)約94/缶(NET200gを使用)熱量(kcal/h)2800
カセットガスクッキングトーチバーナー イワタニカセットガスクッキングトーチバーナーイワタニ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザインガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂質量(g)201幅(cm)3.9火炎温度(℃)最大:約1400高さ(cm)9.8奥行き(cm)16
新富士 スライドガストーチ(充てん式) 新富士バーナー新富士 スライドガストーチ(充てん式)新富士バーナー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185火炎温度(℃)1300発熱量(kcal/h)80
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
2,198税込2,418
1台
当日出荷
パイプの裏側まで炎が回り込むスパイラル集中炎を採用です。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。トラスコ品番376-9381質量(g)510点火方式電子着火式火炎温度(℃)1400発熱量(kcal/h)2200燃焼時間(分)80火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応
パワーターボ オリエンテックパワーターボオリエンテック
6,898税込7,588
1個
当日出荷
作業環境に最適な炎が簡単に操作できる微調節ニードル採用。 銅管ロウ付作業に最適。 ジェットスクリュー式の強力バーナー。 風に強くタテ、ヨコ逆さ、どんな角度でも使用OK。
火炎温度(℃)1800燃焼時間(分)約70材質本体:亜鉛ダイカスト、真鍮質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180.5×90×230点火方式電子着火適合ボンベトーチメイト190ガスTKG品番9-0775-0401TKG品番(2017)6-0687-0301
エスパーミニ プリンス(フカシロ)エスパーミニプリンス(フカシロ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
翌日出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。火炎形状集中炎質量(g)ヘッド/123寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35火炎温度(℃)1700燃焼時間(分)100(200gガス)
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800付属品専用容器(ボンベ)RZ-860×1本質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
ガストーチ SK11ガストーチSK11(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コンパクトでもパワフルな炎でプロも納得です。ワンタッチで着火します。効率の良い集中炎で作業の能率がアップします。 別売の適用ボンベHG-200は、使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。(必ず、適用ボンベHG-200をお使いください)。
用途炭火おこし、料理、ロウ付け、解氷、時代焼き等。燃焼時間(分)約100/缶材質火口部:ステンレス外形寸法(mm)長さ122×高さ75、ボンベ取り付け部径32本体質量(g)251火炎温度(℃)1700火炎形状集中炎適合ボンベSK11ガストーチ用ボンベ(HG-200)
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
極細火口(11mm)、軽量・タテ型タイプのパワートーチ。細工作業に適したスパイラル集中炎。 空気調整レバーで、スパイラル集中炎(2,000℃)~柔らかく広がる炎(800℃)まで無段階に調整できます。
火炎温度(℃)最高:1800~2000、最低:800質量(g)144(本体のみ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×24×191(本体のみ)外径(Φmm)(火口)11点火方式圧電点火発熱量(kW[kcal/h])RZ-860使用時:3.3(2800)、RZ-850使用時:2.4(2100)アズワン品番64-8666-48ガス消費量(g/h)(RZ-860使用時)236RoHS指令(10物質対応)対応燃焼時間(時間)(RZ-860使用時)約1時間20分
ファイアートーチバーナー TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナーTSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用材質スチール
トーチバーナー 高森コーキトーチバーナー高森コーキ
1,988税込2,187
1個
当日出荷
コンパクトで扱いやすく、様々な用途に使える強火力バーナー!1300℃のジェット炎で風に強く繰り返し使えるガス充填式です。
用途アウトドアでのご使用や炙り料理、簡単な金属加工など様々な用途にご使用いただけます。仕様ガス充填式質量(g)154寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×230火炎温度(℃)1300炎の種類ジェット炎
パワートーチ 新富士バーナーパワートーチ新富士バーナー(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
隙間や高い位置に炎が届くタテ型タイプです。柔らかい炎(800℃)からスパイラル集中炎(2000℃)まで調整できます。寒冷地対応です。
用途はんだ付け、ロウ付け、塩ビパイプ曲げ、凍結解氷に。火炎温度(℃)800~2000仕様電子着火式、ねじ込み式トラスコ品番376-9402質量(g)220発熱量(kcal/h)3800火炎形状スパイラル集中炎RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)19

ガス トーチ/バーナー』には他にこんなカテゴリがあります

ト-チ特集
おすすめ人気ランキング
バーナー